カテゴリ
- 物流用品(50)
- 切削工具(43)
- バイク純正部品(31)
- メカニカル部品(28)
- 自動車純正部品(20)
- 制御機器(19)
- 農業機械(17)
- 測定用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(11)
- 事務用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 作業工具(9)
- 電気材料(8)
- 店舗什器・備品(7)
- オフィス家具(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 防災用品(4)
- カー用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- KITO(キトー)(47)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- SMC(7)
- TRUSCO(6)
- イスカル(8)
- イマオコーポレーション(8)
- カミイソ産商(6)
- グリーンライフ(9)
- ジェラルディ(7)
- ジョインテックス(7)
- タンガロイ(15)
- ニチコン(10)
- ホンダ(32)
- 光(4)
- 潤工社(6)
- 雅(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gr30」の検索結果

ジェニアス
グリーンライフ(20件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなし色ブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU
小池酸素工業¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエチレンクロス製養生テープのパイオニア引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスがとれた養生テープ テープ基材の一部にバイオマスプラスチックを配合 バイオマスマーク取得、グリーン購入適合商品 剥離紙管を採用しており、最後の1周まで無駄なく使用可能用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
ゴムシート(ロール巻)
光(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます長さ(m)10(巻)
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ
アズワン¥4,890税込¥5,3791個当日出荷から10日以内出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アイテックゴム粘着付
光(3件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ギラレスワイパー替えゴム
マルエヌ(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から6日以内出荷ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。商品タイプ油膜落とし
Grasp 高性能補修剤 50mL
テクノ・ソテック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(50mL×3本)当日出荷から6日以内出荷プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。危険物の類別非危険物
カムチャック
イマダ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷短冊状の薄いサンプルに最適。用途テープの引張強度測定など幅(mm)サンプル最大/30厚さ(mm)サンプル最大/2本体質量(g)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64最大使用荷重(N)500
ゴムロープ用金具 バックル
TRUSCO(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(1個)ほか当日出荷ゴムロープ用金具です。用途ゴムロープ用金具。材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ工具不要タイプ
溝付きウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml
グラスプ¥9,698税込¥10,6681箱(2本)当日出荷PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物
ゴムロープ用金具フック
TRUSCO(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(1個)ほか当日出荷ゴムロープ用金具です。 差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。用途ゴムロープ用金具。材質スチール材質/仕上鉄(メッキ仕上)タイプハンマー固定表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ![セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765666-170323-02.jpg)
セルティホルダー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥159税込¥1751個4日以内出荷から5日以内出荷Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒
アルゴファイルジャパン¥819税込¥9011本当日出荷ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。用途金型研磨、精密バリ取りに。
ゲストレシーバー ZERO 中継機
マイコール¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025
合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
三門¥4,498~税込¥4,948~1セット(400個)当日出荷から9日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
シート用輪状ゴム 業務用箱売
まつうら工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200本)当日出荷タイヤチューブを再利用したエンドレスタイプのシート用輪状ゴムバンドです。サイズ・形状にはバラツキがあり、特に折径サイズはプラスマイナス10cmの誤差がある場合があります。用途トラックシートの押さえゴムや交換に。各種シートのハトメに通して固定補助に。色黒
アプティロック(アドアンアーム)用 グリップ
UNGER(ウンガー)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。繰り返し・詰め替え対応
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷から翌々日出荷耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。商品タイプグラファイト入数(本)10
































![セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765666-170323-02.jpg)