曜日別特売

ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒

ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒 - アルゴファイルジャパン

ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。

用途
金型研磨、精密バリ取りに。
内容量
1本
全19種類を絞り込む
トラスコ品番
粒度
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
サイズ
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04519108BGY30ST201-7433#70050Φ3mmx50Φ3
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04522057BGY23ST201-7404#70050Φ2.35x50Φ2.35
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04522161BGW30T201-7418#1000100Φ3x100Φ3
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04523728BGR23ST201-7412#120050Φ2.35x50Φ2.35
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04525189BGB30ST201-7406#40050Φ3mmx50Φ3
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04528242BGC30ST201-7409#18050Φ3mmx50Φ3
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04529836BGB30T201-7425#400100Φ3x100Φ3
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04531279BGG30ST201-7428#32050Φ3mmx50Φ3
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04532286BGY30T201-7444#700100Φ3x100Φ3
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04532731BGB23ST201-7426#40050Φ2.35x50Φ2.35
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04563366BGG30T201-7445#320100Φ3x100Φ3
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04563750BGC30T201-7429#180100Φ3x100Φ3
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04564231BGW30ST201-7421#100050Φ3mm×50Φ3
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04569228BGO30ST201-7419#25050Φ3mmx50Φ3
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04573507BGR30ST201-7438#120050Φ3mm×50Φ3
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04574679BGC23ST201-7414#18050Φ2.35x50Φ2.35
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04574932BGW23ST201-7435#100050Φ2.35x50Φ2.35
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04657516BGG23ST201-7401#32050Φ2.35x50Φ2.35
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04704651BGO23ST201-7441#25050Φ2.35x50Φ2.35
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする