カテゴリ

  • 学童・教育用品(199)
    • プログラミング/ロボティクス(198)
    • 音(1)
  • 制御機器(251)
    • 機構部品(電子部品)(96)
    • 産業用PC本体(133)
    • 受動部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • その他タッピングネジ(6)
  • メカニカル部品(60)
  • トラック純正部品(52)
  • 建材・エクステリア(51)
  • バイク純正部品(49)
  • バイク部品(19)
  • 農業機械(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 手袋(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grove」の検索結果

763件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE ステンレスウッドデッキビス

    グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
  • Grove - GSR Seeed Studio

    Grove - GSR

    Seeed Studio
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
    感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
  • Grove - ブレッドボード Seeed Studio

    Grove - ブレッドボード

    Seeed Studio
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    。Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード。Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載。簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載。電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA。動作ステータス表示用パワーLED。Grove標準サイズ(40×60mm)
    仕様【セット内容】Groveブレッドボード本体・Groveケーブル・4pinオスヘッダ 【Groveとは?】Groveは、回路どうしの接続や実験を容易にし、プロトタイピングを簡素化します。ジャンパーやはんだ付けは必要ありません。また、Groveモジュールを接続することで様々なニーズを満たすことができます。さらに、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースのソフトウェアも用意されています。・Seeeduino/Arduino・Seeed Studio BeagleBone Green・LinkIt One【資料】Grove セレクションガイド・初心者のためのブレッドボードの使い方アズワン品番67-0392-75
  • GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボ

    GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2

    みんなのラボ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス
    電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
  • PUMA GROVE コンフォートプラス PUMA GLOVE

    PUMA GROVE コンフォートプラス

    PUMA GLOVE(2件のレビュー)
    ¥362税込¥398
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編み・超ストレッチ 吸いつくグリップ力
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色イエロー入数(双)1機能ストレッチゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボ

    GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2

    みんなのラボ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。 変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。 [事前準備としてご用意いただくもの] microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み) USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み) GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい 搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1.Digital In/Outデバイス 2.Analog Inデバイス 3.I2Cデバイス 4.UARTデバイス
    寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
  • GROVE-バイブレータ Seeed Studio

    GROVE-バイブレータ

    Seeed Studio
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    携帯電話に使われるものと同様のバイブレーターです。 実体は小型のDCモーターです。軸に偏芯したおもりがつながれていてモーターを回すだけで機械的に振動します。電源のON/OFF以外に特別な制御はいりません。
  • GROVE-ブザー Seeed Studio

    GROVE-ブザー

    Seeed Studio
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    自励式のブザーです。I/Oポートに接続しHiで鳴動します。
  • GROVE-ボタン Seeed Studio

    GROVE-ボタン

    Seeed Studio
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    単純なモメンタリー動作のプッシュスイッチ+プルダウン抵抗です。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • Grove-パッシブブザー Seeed Studio

    Grove-パッシブブザー

    Seeed Studio
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
    セット内容Grove-パッシブブザー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×10質量(g)3電圧(V)3~5出力【サウンド】>80dB周波数【共鳴】2700Hz動作温度範囲(℃)-20~+70
  • Grove-GSR Seeed Studio

    Grove-GSR

    Seeed Studio
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。 睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
    感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取り動作電圧3.3V/5V
  • GROVE-ジョイスティック Seeed Studio

    GROVE-ジョイスティック

    Seeed Studio
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    PS2のコントローラー類似のジョイスティックです。
  • GROVE-プロトシールド Seeed Studio

    GROVE-プロトシールド

    Seeed Studio
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    GROVEコネクターを搭載した小型のユニバーサル基板です。
  • GROVE-RTC Seeed Studio

    GROVE-RTC

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボ

    GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2

    みんなのラボ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋
    3日以内出荷
    パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス
    電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
  • GROVE-リレー Seeed Studio

    GROVE-リレー

    Seeed Studio
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。 ※製品には3Vのリレーが搭載されています。 コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
  • GROVE-ボリューム Seeed Studio

    GROVE-ボリューム

    Seeed Studio
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • PUMA GROVE  オイルテック PUMA GLOVE

    PUMA GROVE オイルテック

    PUMA GLOVE
    ¥1,050~税込¥1,155~
    1組(3双)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY色ミックスグレー素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
  • GROVE-I2C hub Seeed Studio

    GROVE-I2C hub

    Seeed Studio
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
    アズワン品番64-5657-21
  • Grove-Loudness Sensor Seeed Studio

    Grove-Loudness Sensor

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    Grove 互換インタフェース 広い電源電圧範囲 内蔵信号フィルタリング機能 ネジ式ポテンショメータによるゲイン調整可能
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
    その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
  • Grove-Dust Sensor Seeed Studio

    Grove-Dust Sensor

    Seeed Studio
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ほこりセンサーです。 大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
  • Grove-Servo Seeed Studio

    Grove-Servo

    Seeed Studio
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • GROVE - リレー Seeed Studio

    GROVE - リレー

    Seeed Studio
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
    アズワン品番63-3078-99
  • Grove-ブレッドボード Seeed Studio

    Grove-ブレッドボード

    Seeed Studio
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。 ・プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載 ・簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載 ・電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA ・動作ステータス表示用パワーLED ・Grove標準サイズ(40×60mm)
    セット内容Groveブレッドボード本体、Groveケーブル、4pinオスヘッダ
  • GROVE-赤 LED Seeed Studio

    GROVE-赤 LED

    Seeed Studio
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのLEDモジュールです。ビギナーの実験向けの商品で、小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成です。電流制限抵抗の一部は2kΩの可変抵抗器になっており明るさを調節できます。LEDはソケットで実装されており交換可能です。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-ロータリーエンコーダ Seeed Studio

    GROVE-ロータリーエンコーダ

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのロータリーエンコーダーモジュールです。小型の基板にロータリーエンコーダーとGROVEコネクター、プルアップ抵抗、電源バイパスコンデンサを実装したシンプルな構成でGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • Grove 水位センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 水位センサー for Arduino

    Seeed Studio
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
  • Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット

    Seeed Studio
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応
    仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
  • GROVE-ラインファインダ Seeed Studio

    GROVE-ラインファインダ

    Seeed Studio
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。 赤外線LEDと高感度フォトトランジスタを搭載。 LEDから反射された赤外線をフォトトランジスタが検出すると、デジタル出力モードをハイからローへと変更させる信号を出します。 インジケータLED付き デジタル出力 反射距離の調整が可能
    寸法(mm)20×20電源5V DCコンパレータMV358ダイオード【フォト】RS-06WDコネクタ4 pin Groveコネクターモード【デジタル出力】TTL(反射時:High 無反射時:Low)
  • GROVE-スライドボリューム Seeed Studio

    GROVE-スライドボリューム

    Seeed Studio
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのスライドボリュームモジュールです。単にボリュームの端子をGROVEコネクターに接続してあるだけですがGROVEシステムで使う場合はボリュームのホット(CW、最大側端子)はVDD、コールド(CCW、最少側端子)はGNDに接続されスライダーからは分圧された直流電圧が出力されます。4ピンのGROVEコネクターの残り1ピンは基板上のLEDに接続されています。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用でき、その場合は上記に限定されない使い方も考えられます。
  • GROVE - ボリューム Seeed Studio

    GROVE - ボリューム

    Seeed Studio
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-67
  • GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)

    Seeed Studio
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
  • GROVE - ブザー Seeed Studio

    GROVE - ブザー

    Seeed Studio
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-50
  • Grove - NFC Seeed Studio

    Grove - NFC

    Seeed Studio
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    電圧(V)3.3インターフェースI2C, UART(default).電流(mA)Static Mode:73・Write/Read Mode:83アズワン品番64-5657-75
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
  • Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0

    Seeed Studio
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
    アズワン品番67-0383-61