カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 農業機械(30)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt3a」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)

    GT3A形 オールマルチタイマ

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
    計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
  • ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMC

    ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(IDF-KGT3A) SMC

    I Series(IDF-KGT3A)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
  • SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA7071A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA2071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB6121A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6121A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングツール ゴムトイシ GTA3(5ケ) MSTコーポレーション

    クリーニングツール ゴムトイシ GTA3(5ケ)

    MSTコーポレーション
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(5個)
    4日以内出荷
  • SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA5071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSMA1111A1-3GT50G-1-50 AMPHENOL

    RSMA1111A1-3GT50G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    MCX1112A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
    長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • RSMA6411A1-3GT50G-1-50 AMPHENOL

    RSMA6411A1-3GT50G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COWL*NH196/TYPE3*  839A5GT4000ZA ホンダ

    COWL*NH196/TYPE3* 839A5GT4000ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH196/TYPE3*  838A5GT4000ZA ホンダ

    COWL*NH196/TYPE3* 838A5GT4000ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • CD/P CATAROGUE GSX-R1000 L3  990CT-GT78A-L30 スズキ

    CD/P CATAROGUE GSX-R1000 L3 990CT-GT78A-L30

    スズキ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキアクセサリー。メーカー品番:990CT-GT78A-L30
  • Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス AMPHENOL

    Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft) BLACK BOX

    GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)

    BLACK BOX
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    13日以内出荷
    CAT6A シールドパッチケーブルです
    仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL色青タイプケーブルジャケット:CM PVC規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6Aケーブル長(m)3周波数最大 650 MHzコネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オスメッキコネクタ:50uケーブルタイプ撚線
  • STRIPE A,R*TYPE3*  83853GT4890ZC ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE3* 83853GT4890ZC

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE3*    64251GT5740ZB ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE3* 64251GT5740ZB

    ホンダ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE3*    64142GT4890ZC ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE3* 64142GT4890ZC

    ホンダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,L*TYPE3*    64261GT5740ZB ホンダ

    STRIPE A,L*TYPE3* 64261GT5740ZB

    ホンダ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,L*TYPE3*    64143GT4890ZC ホンダ

    STRIPE A,L*TYPE3* 64143GT4890ZC

    ホンダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • Amphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STRIPE A,L*TYPE3*  83953GT4890ZC ホンダ

    STRIPE A,L*TYPE3* 83953GT4890ZC

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK A,LW*TYPE 3*    64262GT5300ZC ホンダ

    MARK A,LW*TYPE 3* 64262GT5300ZC

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
    長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ロックアウトキー モノタロウ

    ロックアウトキー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
    用途ロックアウトとして材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
  • MARK A,LW*TYPE-3*    64262GT4300ZC ホンダ

    MARK A,LW*TYPE-3* 64262GT4300ZC

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート。在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
    長さ(mm)15インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
    サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack

    M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

    M5Stack
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
    用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間