カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gt5y」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
  • リングギヤセツト 5GT-Y4612-10 YAMAHA(ヤマハ)

    リングギヤセツト 5GT-Y4612-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
  • GT5Yシリーズ IDEC(和泉電気)

    GT5Yシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    71日以内出荷
    種類小形タイマ
  • GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形小形タイマ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    70日以内出荷
    ONディレイ 4PDT 24VAC 1秒/10秒/1分/10分。3A接点
    時間仕様1 秒 / 10 秒 / 1 分 / 10 分定格使用電圧DC 24Vタイマ機能オンディレー
  • GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形小形タイマ

    IDEC(和泉電気)
    51,980税込57,178
    1箱(10個)
    70日以内出荷
    ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分。3A接点
    時間仕様3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分定格使用電圧AC 24Vタイマ機能オンディレー
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    189税込208
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    SUシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

    標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

    THK(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷から99日以内出荷
    ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
    ねじれ右方向
  • 汎用リレー ソケット 金具 IDEC(和泉電気)

    汎用リレー ソケット 金具

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
  • ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロトップケース45L (キーレスキット)

    YAMAHA(ヤマハ)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L。〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)。従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。〇セット内容。ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)。適合車両。・MT-09(2024~)。・TMAX(2025~)。・XMAX(2025~)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)。別売りロックスイッチ。・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)。・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)。装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。・キーレスロックスイッチ。・キーシリンダー。・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)
    その他【取付工数】0.6h材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)470幅(mm)599質量(kg)【ケース本体】5.28高さ(mm)347容量(L)45最大積載量(kg)5
  • C & K モメンタリ動作スイッチ C & K COMPONENTS

    C & K モメンタリ動作スイッチ

    C & K COMPONENTS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)操作力(N)1.3定格電流(mA)【コンタクト】100@32VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NOアクチュエータ色
  • ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    23,900税込26,290
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応