カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(5)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)

「gtn3」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 突っ切りチップ GTN3W イスカル

    突っ切りチップ GTN3W

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • 突っ切りチップ GTN3B イスカル

    突っ切りチップ GTN3B

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ片面
  • 突切加工用チップ GTN イスカル

    突切加工用チップ GTN

    イスカル(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • エアニッパー(レバー式) ベッセル

    エアニッパー(レバー式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
  • チップ GTN イスカル

    チップ GTN

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • シリコンガラスチューブ ユーボン

    シリコンガラスチューブ

    ユーボン
    359税込395
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷
    耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
    材質ガラス繊維+シリコンワニス定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付シリンダ (CNG~) SMC

    ロック付シリンダ (CNG~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
  • CNG - ロック付シリンダ SMC

    CNG - ロック付シリンダ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 会議用椅子_ミーティングチェア Pry 座パット付き アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェア Pry 座パット付き

    アイリスチトセ
    37,980税込41,778
    1台
    21日以内出荷
    材質脚・フレーム:スチール 合成樹脂焼付塗装、背・座板:メラミン化粧板、座パッド : 合板/ウレタンフォーム/布張り奥行(mm)550高さH(mm)830座面高さ(mm)445色(本体)ブライトオーク幅W(mm)485グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 会議用椅子_ミーティングチェア クルール ループ脚 アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェア クルール ループ脚

    アイリスチトセ
    48,980税込53,878
    1台
    21日以内出荷
    スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み6脚までスタッキング可能です
    材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×525×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 会議用椅子_ミーティングチェア クルール 4本脚 アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェア クルール 4本脚

    アイリスチトセ
    47,980税込52,778
    1台
    21日以内出荷
    スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み6脚までスタッキング可能です。
    材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×515×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 会議用椅子_ミーティングチェア クルール キャスター脚 アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェア クルール キャスター脚

    アイリスチトセ
    49,980税込54,978
    1台
    21日以内出荷
    スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み5脚までスタッキング可能です。
    材質背クッション:ウレタンフォーム、座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォームキャスターΦ50 ナイロンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×545×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 会議用椅子_ミーティングチェア クルール ハイカウンター脚 アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェア クルール ハイカウンター脚

    アイリスチトセ
    61,980税込68,178
    1台
    21日以内出荷
    スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。
    材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×535×1060(S745)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 会議用椅子_ミーティングチェア クルール ネスティング脚 アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェア クルール ネスティング脚

    アイリスチトセ
    79,980税込87,978
    1台
    21日以内出荷
    スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。ネスティング。座面を跳ね上げ収納できます。(200mmピッチ)
    材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォームキャスターΦ50 ナイロンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×535×780(S440)材質(脚)Φ19.1スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CNG - ロック付シリンダ(CNGTN32) SMC

    CNG - ロック付シリンダ(CNGTN32)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • ロック付シリンダ CNGTN SMC

    ロック付シリンダ CNGTN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGTN32 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGTN32

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • ロック付シリンダ (CDNGT~) SMC

    ロック付シリンダ (CDNGT~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN32) SMC

    CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN32)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTN32 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTN32

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 突切加工用一体型ホルダ モノタロウ

    突切加工用一体型ホルダ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
    用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5販売区分業務用