カテゴリ
- バイク部品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(10)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 溶接用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ゴールドメダル(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- 扶桑精機(8)
- ベッセイ(5)
- フジトク(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 常栄継手工業(4)
- アズワン(3)
- GATOR Case(3)
- 未来工業(2)
- ユーエイキャスター(2)
- ギヤーエス工業(1)
- 京セラ(1)
- 小林鉄工(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイヘン(1)
- バクマ工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 大洋製器工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gu型」の検索結果

SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)
小林鉄工¥99,980税込¥109,9781台当日出荷玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
クランプGU型
ベッセイ¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
チップ VNMG-GU
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
チップ VNMG-NGU
住友電工ハードメタル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷材質T1500Z形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
プレスデッキ
エドマ(EDMA)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。用途壁面設営にも重宝質量(kg)3.7耐荷重(kg)200
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
チップ VNMG
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ラチェット式ワンタッチクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
チップ VNMG-SU
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
独立式サイクルスタンド(CS-GU型)
ダイケン(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット4日以内出荷から5日以内出荷高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様適合タイヤサイズ20~28インチ
SUS製2GU型立脚台
テラウチ(寺内製作所)¥25,980~税込¥28,578~1脚8日以内出荷から11日以内出荷接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1266
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン
常栄継手工業¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン
常栄継手工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン
常栄継手工業¥469~税込¥516~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン
フジトク(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン
常栄継手工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン
フジトク¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン
フジトク¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状隔壁フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
K型 固定車(ウレタン車輪) GU
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪