カテゴリ

  • 食品・飲料(93)
  • 農業機械(49)
  • バイク純正部品(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-50」の検索結果

関連キーワード
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
スティックシュガー ティータイムメイト 3g 三井製糖スティックシュガー ティータイムメイト 3g三井製糖
249税込269
1袋(3g×50本)
当日出荷
3gスティックタイプのグラニュ糖。コーヒー、紅茶に欠かせません。お料理、お菓子づくりにも、1本の量が決まっているので計量する手間が省けて便利です。
名称グラニュ糖原材料さとうきび、てん菜から糖分をとりだし、結晶化した原料糖。栄養成分エネルギー:12kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:3、食塩相当量:0(1本3gあたり)(g)
マジックライス ななこめっつ「白飯」 1FMR31100 70GX50ショク サタケマジックライス ななこめっつ「白飯」 1FMR31100 70GX50ショクサタケ
18,980税込20,498
1箱(1箱)
5日以内出荷
池田物産 食べる削り節 70gx50 池田物産池田物産 食べる削り節 70gx50池田物産
39,980税込43,178
1セット(70g×50個)
3日以内出荷
生ハムのような食感のそのまま食べる削り節です。日本の伝統食材である鰹節を、生ハムのようにしっとりやわらかな食感に仕上げた誰かに教えてあげたくなる商品です。
保存環境常温入数1セット(50個入)
ジャパンソルト 粟国の塩 100gx50 ジャパンソルトジャパンソルト 粟国の塩 100gx50ジャパンソルト
28,980税込31,298
1セット(100g×50個)
3日以内出荷
珊瑚礁に囲まれた美しい粟国島の海水を昔ながらの製法で太陽と潮風を使い濃縮し、職人が薪を使い、平釜でじっくりと煮詰めて作ったお塩です。
保存環境常温入数1セット(50個入)
鰐印 新竹米粉 300gx50 鰐印鰐印 新竹米粉 300gx50鰐印
26,980税込29,138
1セット(300g×50個)
3日以内出荷
コシが強く、のどごしが滑らかなビーフンです。焼きビーフンや汁ビーフンやスープにもお使いいただけます。
保存環境常温入数1セット(50個入)
マジックライスななこめっつ「五目ご飯 1FMR31101 70GX50ショク サタケマジックライスななこめっつ「五目ご飯 1FMR31101 70GX50ショクサタケ
24,980税込26,978
1箱(1箱)
9日以内出荷
つるりんこPowerful ケース 2gX50包 クリニコつるりんこPowerful ケース 2gX50包クリニコ
9,998税込10,798
1ケース(8箱)
4日以内出荷
簡単&すばやくとろみ付け、使いやすいとろみ調整用食品
材質主要原材料:デキストリン、キサンタンガム、クエン酸三ナトリウム、乳酸カルシウム保存方法常温保存
マジックライスななこめっつわかめご飯 1FMR31102 70GX50ショク サタケマジックライスななこめっつわかめご飯 1FMR31102 70GX50ショクサタケ
22,980税込24,818
1箱(1箱)
9日以内出荷
キーホルダー名札 コクヨキーホルダー名札コクヨ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(50個)
当日出荷
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PEリング内径(Φmm)17カードサイズ(mm)42 x 17寸法(縦×横)(mm)60×21
王将椎茸 九州産 無選別椎茸 40gx50 王将椎茸(国産)王将椎茸 九州産 無選別椎茸 40gx50王将椎茸(国産)
37,980税込41,018
1セット(40g×50個)
3日以内出荷
九州産の椎茸を40g詰めました。
保存環境常温入数1セット(50個入)
マジックライスななこめっつ「青菜ご飯 1FMR31103 70GX50ショク サタケマジックライスななこめっつ「青菜ご飯 1FMR31103 70GX50ショクサタケ
22,980税込24,818
1箱(1箱)
9日以内出荷
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
279税込307
1本
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
コスモ 米粉のカレールー グルテンフリー 110gx50 コスモ食品コスモ 米粉のカレールー グルテンフリー 110gx50コスモ食品
15,980税込17,258
1セット(110g×50個)
3日以内出荷
小麦粉を使用せずに国産米粉を使用しグルテンフリーで仕上げました。化学調味料・香料・保存料・乳化剤は一切不使用。
保存環境常温入数1セット(50個入)
柿安本店 炊き込みご飯の素あさり深川めし 260gx50 柿安柿安本店 炊き込みご飯の素あさり深川めし 260gx50柿安
43,980税込47,498
1セット(260g×50個)
3日以内出荷
風味豊かなあさりを使いじっくり丁寧に仕上げました。手軽に料亭の炊き込みご飯が楽しめます。
保存環境常温入数1セット(50個入)
やぶ北ブレンド 徳用緑茶ティーバッグ 2gX50袋x6 ハラダ製茶販売やぶ北ブレンド 徳用緑茶ティーバッグ 2gX50袋x6ハラダ製茶販売(2件のレビュー)
4,298税込4,642
1セット(6個)
6日以内出荷
手軽に本格的な緑茶を味わえる徳用タイプのティーバッグです。
仕様常温
ハインツ日本トマトケチャップ 450g(9gx50個)x2 ハインツ日本ハインツ日本トマトケチャップ 450g(9gx50個)x2ハインツ日本(1件のレビュー)
1,498税込1,618
1セット(2個)
6日以内出荷
ハインツ日本トマトケチャップ 450g(9g×50個)×2袋です
備考常温
キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-P プレートタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
BIGX レッドレベル SOLABIGX レッドレベルSOLA
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌日出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
サンタイガーレインボーリール(防雨型) ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール(防雨型)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
当日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。質量(kg)11.3仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
キャスター GX-W50GP LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GPLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)90耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-W50K LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50KLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48
キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GN型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用 タイネツ化学ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用タイネツ化学
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)グレー耐熱温度(℃)500希釈剤GX用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
テーブルナンバー アルミ+アクリル 光テーブルナンバー アルミ+アクリル
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー タナカショク高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキータナカショク
22,980税込24,818
1ケース(40g×50袋)
3日以内出荷
5年以上常温保存可能!(製造日より5年4ヶ月) 豆腐からつくったたんぱく質豊富な非常食。 ジャーキー風のしっかりした噛みごたえで、少量でも満足感が得られます。 災害初期に不足しがちなたんぱく質の補給が手軽にできます。
仕様【防災関連登録製品認定番号】30高知防産第9号原材料大豆(国産)、醤油、砂糖、みりん/凝固剤(粗製海水塩化マグネシウム)アレルギー(特定原材料等)27品目中大豆のみ保存期間(年)5栄養成分(1袋40g当り)エネルギー:128Kcal、たんぱく質:11.8g、脂質:2.0g、炭水化物:16.4g、糖質:14.8g、食物繊維:1.6g、食塩相当量:2.5g
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 重力式 JGXデビルビス(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用タイネツ化学
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)シルバー耐熱温度(℃)500希釈剤GX用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGXタイプ標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
発泡トレー YJ-15-11C 新中華 リスパック リスパック発泡トレー YJ-15-11C 新中華 リスパックリスパック
919税込1,011
1袋(50点)
4日以内出荷
温惣菜・軽食に。量目調整にも対応できるサイズをラインアップ。中華メニューに最適な新柄のトレーラップ容器です。
材質PSP寸法(mm)147×107×22質量(g)2.6
強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ TRUSCO強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
KEY COMP,BLANK   35121GX0P50 ホンダKEY COMP,BLANK 35121GX0P50ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
KEY COMP,BLANK   35121GX3Q50 ホンダKEY COMP,BLANK 35121GX3Q50ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121GX0Q50 ホンダKEY COMP,BLANK 35121GX0Q50ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121GX3P50 ホンダKEY COMP,BLANK 35121GX3P50ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用タイネツ化学
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)ブラック耐熱温度(℃)500希釈剤GX用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGXタイプ標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
TIGセラミックノズルアダプター パナソニックコネクトTIGセラミックノズルアダプターパナソニックコネクト
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
DEVスプレーガン 圧送式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 JGXデビルビス
23,980税込26,378
1丁
翌々日出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2