カテゴリ
- 農業機械(65)
- 農機用オイル(2)
- 品番先頭文字-1(41)
- 品番先頭文字-9(4)
- 品番先頭文字-3(3)
- 品番先頭文字-2(6)
- 丸山製作所補修部品(8)
- 品番先頭文字-8(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 陸上ポンプ(1)
- 食品・飲料(93)
- 切削工具(27)
- エンジン工具(16)
- バイク純正部品(4)
- 清掃用品(3)
- 住設機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(62)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- WAKO(和光商事)(1)
- 三笠産業[工具](10)
- ヱスビー食品(10)
- 三菱マテリアル(7)
- 東洋水産(マルちゃん)(7)
- ワルター(7)
- 工進(6)
- サンドビック(6)
- たらみ(5)
- エム・シーシー食品(4)
- MCC(4)
- オーマイ(4)
- サンスター(3)
- 明和製作所(3)
- カゴメ(3)
- グリコ(3)
- パーパス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gx160」の検索結果

汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13
ホンダ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
エンジン(ホンダGX160)
BIGM(丸山製作所)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷備考GX160T2SJMY規格GX160T2-SJMY部品名称エンジン(ホンダGX160)図解NoGKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.1、GKSE30 本体部品_No.3、MLSE30 本体部品_No.3、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.1
エンジン(ホンダGX160)
BIGM(丸山製作所)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷規格GX160T2-SJMY部品名称エンジン(ホンダGX160)図解NoMKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.12、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.12、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.1
部品 エンブレム(GX160)
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷図解NoGS305E-Hエンジン ラベル、ツール、同梱部品部品 エンブレム(GX160)_No.1、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)ラベル,同梱部品_No.1、GKSE30 エンドン(ラベル・同梱部品)部品_No.1、MLSE30 エンジン(ラベル・同梱部品)部品_No.1
エンブレム(GX160)
工進¥429税込¥4721個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号87521-ZH8-040
ハウス コショー 瓶 17gx160
ハウス食品¥29,980税込¥32,3781セット(17g×160個)3日以内出荷ロールミル製法による際立つ香りと辛みのコショーです。保存環境常温入数1セット(160個入)
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0
ホンダ¥97,980税込¥107,7781台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリアその他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
エンジンポンプ KH-80G エンジン部品【GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK】
工進¥319~税込¥351~1個4日以内出荷エンジン型式:GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK 製品詳細型式:SEH-80X-AAJ-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAJ-0
GX160溝入れチップ CF6
ワルター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-11台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1