カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
    • 陸上ポンプ(2)
  • 農業機械(10)
    • 農機用オイル(2)
    • 丸山製作所補修部品(8)
  • 食品・飲料(37)
  • 切削工具(27)
  • エンジン工具(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx160」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • エンジン(ホンダGX160) BIGM(丸山製作所)

    エンジン(ホンダGX160)

    BIGM(丸山製作所)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    備考GX160T2SJMY規格GX160T2-SJMY部品名称エンジン(ホンダGX160)図解NoGKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.1、GKSE30 本体部品_No.3、MLSE30 本体部品_No.3、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.1
  • エンジン(ホンダGX160) BIGM(丸山製作所)

    エンジン(ホンダGX160)

    BIGM(丸山製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    規格GX160T2-SJMY部品名称エンジン(ホンダGX160)図解NoMKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.12、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.12、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.1
  • 部品 エンブレム(GX160) BIGM(丸山製作所)

    部品 エンブレム(GX160)

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS305E-Hエンジン ラベル、ツール、同梱部品部品 エンブレム(GX160)_No.1、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)ラベル,同梱部品_No.1、GKSE30 エンドン(ラベル・同梱部品)部品_No.1、MLSE30 エンジン(ラベル・同梱部品)部品_No.1
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0

    ホンダ
    97,980税込107,778
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • GX160溝入れチップ CF6 ワルター

    GX160溝入れチップ CF6

    ワルター
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    4,898税込5,388
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • MCC ミネストローネ 160gx10 MCC

    MCC ミネストローネ 160gx10

    MCC
    2,698税込2,914
    1ケース(160g×10個)
    3日以内出荷
    イタリア産完熟トマトの程よい酸味とソテーした野菜の甘味をバランスよく整えました。バター・チーズを溶け込ませ、コク深く仕上げました。【トマトはトマト・ジュースづけを使用】
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • MCC クラムチャウダー 160gx10 エム・シーシー食品

    MCC クラムチャウダー 160gx10

    エム・シーシー食品
    2,798税込3,022
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    甘みが出るまで炒めた香味野菜・ホワイトルウ・魚介ブイヨンを合わせたスープと、乳製品をバランスよく仕立てました。
    内容量(g)160(1個あたり)温度常温入数1セット(10個入)
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • ミーリング加工用 正方形ネガチップ ワルター

    ミーリング加工用 正方形ネガチップ

    ワルター
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TEGX 三菱マテリアル

    チップ TEGX

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    種別ポジ材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • マルちゃん 麦ごはん 160gx20 東洋水産(マルちゃん)

    マルちゃん 麦ごはん 160gx20

    東洋水産(マルちゃん)
    5,998税込6,478
    1ケース(160g×20個)
    3日以内出荷
    米粒麦(べいりゅうばく)を使用。やわらかな食感の食べやすい麦ごはんです。
    タイプ常温入数1セット(20個入)
  • ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルター

    ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEGX 三菱マテリアル

    チップ TEGX

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    トラスコ品番118-7147種別ポジ材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TEGX 三菱マテリアル

    チップ TEGX

    三菱マテリアル
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • CS-M8100 スプロケット 16T SHIMANO(シマノ)

    CS-M8100 スプロケット 16T

    SHIMANO(シマノ)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
  • チップ VDGX 三菱マテリアル

    チップ VDGX

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HTi10形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • 資生堂パーラー コーンポタージュ 160gx30 資生堂パーラー

    資生堂パーラー コーンポタージュ 160gx30

    資生堂パーラー
    21,980税込23,738
    1ケース(160g×30個)
    3日以内出荷
    スイートコーン、たまねぎをブイヨンとともに長時間煮込み、ミルクの風味豊かでまろやかなクリームスープに仕上げました。
    タイプ常温入数1セット(30個入)
  • ヤマモリ タイカレー プーパッポン 160gx5 ヤマモリ

    ヤマモリ タイカレー プーパッポン 160gx5

    ヤマモリ
    2,598税込2,806
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    タイの海鮮レストランで有名なカレーで、タイ語で「プー」は蟹、「パッ」は炒める、「ポンカリー」はカレー粉を意味します。卵のふんわりした食感と蟹の旨み、カレー粉の風味を効かせた味わい深いタイカレーです。
    その他常温内容量(g)160
  • マルちゃん ふっくら赤飯 160gx20 東洋水産(マルちゃん)

    マルちゃん ふっくら赤飯 160gx20

    東洋水産(マルちゃん)
    5,998税込6,478
    1ケース(160g×20個)
    3日以内出荷
    お米と小豆の力を引き出し、ふっくらと蒸しあげました。着色料を使用せず、小豆の煮汁で色づけしたお赤飯。
    タイプ常温入数1セット(20個入)
  • MCC 北海道産とうもろこしスープ 160gx10 エム・シーシー食品

    MCC 北海道産とうもろこしスープ 160gx10

    エム・シーシー食品
    2,498税込2,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    生クリームを使用。風味を活かすため、じっくり煮込んで丁寧にすりつぶしました。
    保存方法常温
  • ミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMX ワルター

    ミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMX

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中島製菓 沖縄茶玉 160gx10 中島製菓

    中島製菓 沖縄茶玉 160gx10

    中島製菓
    1,998税込2,158
    1ケース(160g×10個)
    3日以内出荷
    添加物を使用せずに黒砂糖と水飴のみで練り上げ、火加減でソフトタイプにした昔ながらのキャンデーです。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種N(非鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種N(非鉄)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途中切削トラスコ品番127-7448被削材N切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種N(非鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種N(非鉄)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途中切削トラスコ品番127-7430被削材N切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
  • たらみ くだもの屋さんナタデココヨーグルトデザート 160gx12 たらみ

    たらみ くだもの屋さんナタデココヨーグルトデザート 160gx12

    たらみ
    1,798税込1,942
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    大人から子供まで、みずみずしく上質なフルーツを手軽に選べる、アイテム豊富なフルーツゼリー。みずみずしく、コリコリとした食感がおいしいナタデココにまろやかな甘さのヨーグルトデザート。
    保存方法常温
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種N(非鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種N(非鉄)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途中切削トラスコ品番127-7456被削材N切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
  • MCC 冷製 かぼちゃのスープ 160gx10 エム・シーシー食品

    MCC 冷製 かぼちゃのスープ 160gx10

    エム・シーシー食品
    2,798税込3,022
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    厳選したかぼちゃを使用し、素材の味をいかして丁寧に仕上げた冷製スープです。
    内容量(g)160(1個あたり)温度常温入数1セット(10個入)
  • カントリーキッチン しろえびカレー 160gx10 カントリーキッチン

    カントリーキッチン しろえびカレー 160gx10

    カントリーキッチン
    5,798税込6,262
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    富山湾の宝石と呼ばれる「白えび」を手間暇かけてじっくり煮込み仕上げました。 芳醇で甘味豊かな白えびのカレーをお楽しみください。
    その他常温内容量(g)160
  • オーマイ 早ゆでリガティーニマカロニ 160gx16 ニップン

    オーマイ 早ゆでリガティーニマカロニ 160gx16

    ニップン
    2,898税込3,130
    1ケース(160g×16個)
    3日以内出荷
    早ゆでNo.1ブランドのオーマイマカロニが手に取りすい160gになって新登場。スリムパッケージで陳列性もアップしました。みぞにソースがよくからむ筒型マカロニ、様々な料理に合わせやすいです。
    タイプ常温入数1セット(16個入)
  • MCC 冷製とうもろこしのスープ 160gx10 エム・シーシー食品

    MCC 冷製とうもろこしのスープ 160gx10

    エム・シーシー食品
    2,898税込3,130
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    厳選したとうもろこしを使用し、素材の味をいかして丁寧に仕上げた冷製スープです。
    その他常温内容量(g)160
  • グリコ DONBURI亭 牛丼 160gx10 グリコ

    グリコ DONBURI亭 牛丼 160gx10

    グリコ
    3,298税込3,562
    1ケース(160g×10個)
    3日以内出荷
    本格的な味つけと具材による食べ応えが楽しめるレトルト丼です。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途中切削被削材MS切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
  • サンスター 緑でサラナ        缶 160gx30 サンスター

    サンスター 緑でサラナ 缶 160gx30

    サンスター
    6,998税込7,558
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    血中コレステロール(特にLDLコレステロール)を低下させる働きがあるあるブロッコリー、キャベツ由来のSMCS(天然アミノ酸)を豊富に含んでいます。コレステロールが気になる方や高めの方に適しています。
    その他常温内容量(g)160
  • S&B お徳用 梅肉 160gx5 ヱスビー食品

    S&B お徳用 梅肉 160gx5

    ヱスビー食品
    3,500税込3,780
    1ケース(160g×5個)
    3日以内出荷
    紀州産南高梅の梅干しを100%使用し、種を取り除いた「梅肉」です。料理の味付けなどにたっぷり使える大容量タイプ。空気が中身に触れにくい「鮮度長持ちチューブ(二重構造容器)」を採用。
    タイプ常温入数1セット(5個入)
  • たらみ くだもの屋さん ミックスゼリー 160gx6 たらみ

    たらみ くだもの屋さん ミックスゼリー 160gx6

    たらみ
    899税込971
    1ケース(160g×6個)
    3日以内出荷
    大人から子供まで、みずみずしく上質なフルーツを手軽に選べる、アイテム豊富なフルーツゼリー。
    タイプ常温入数1セット(6個入)