カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(624)
    • LED電球(14)
    • ダウンライト(101)
    • シーリングライト(49)
    • 多目的灯(1)
    • 一体型LED(ライトバー)(14)
  • 制御機器(6)
    • 配線用遮断器本体(3)
  • 機構部品(1)
    • 扉・外装部品その他(1)
  • 農業機械(22)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 食品・飲料(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
ブランド
東芝ライテック・日東工業・TAIGASHOJI(大河商事)・Panasonic(パナソニック)・LAMP(スガツネ工業)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・BIGM(丸山製作所)・Canon・DAIKO(大光電機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TAIKO DENKI・メディアカバーマーケット・ヱスビー食品・三菱電機・中央精機・光・山田照明・日本3Dプリンター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx53」の検索結果

687件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リング GX53 LAMP(スガツネ工業)

    リング GX53

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷
    GX53口金ソケットSKT-GX53型専用のリングです。取付寸法はLEDライト SL-GX531型およびソケット SKT-GX53型を使用した場合のものです。
    材質ポリカーボネート(PC)
  • リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業)

    リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)
  • LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト ランプ別売GX53

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
    用途集合住宅にもおすすめ。仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225色(カバー)(アクリルカバー)乳白出しろ(mm)115エコロジー商品省エネ
  • GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック)

    GX53 ダウンライトSB形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    5日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準。LED電球フラット形のダウンライトシーリング
    その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDライト SL-GX531 LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-GX531

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    GX53口金専用のLEDライトです。LEDライトの交換が可能です。発光色は昼白色(5000K)、電球色(3000K)の2種類から選べます。別売のソケット、リングと合わせてご使用ください。LEDライト内に電源装置を内蔵しているため、専用ソケットに接続して、直接AC100Vへつなげます。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など。消費電力(W)4口金GX53定格入力電圧(V)AC100外径(mm)74.5
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • テーブルナンバー アルミ+アクリル 光

    テーブルナンバー アルミ+アクリル

    光
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
  • ゲーミング座椅子 バウヒュッテ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ゲーミング座椅子

    バウヒュッテ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-530次世代を担う高性能ゲーミング座椅子3つの新機能を搭載した次世代型ゲーミング座椅子です。コンセプト3つの機能をアップグレードゲーミング座椅子の機能を一から見直し、さらに快適にアップグレード!長時間座っても疲れにくいゲーミングシートは、座面奥行きが微調整できるように。頭を支えるヘッドレストは、独自に開発したポジション調整機能でより首裏にフィットするように。ゲーミング座椅子に欠かせない可動式のアームレストは、体格にあわせた幅調整が可能になりました。3つの新機能を搭載した、次世代モデルの登場です。ヘッドレストのポジション調節首クッションの取り付け位置(高さ)を4段階で調節できる、独自のヘッドレストホールを新開発しました。首裏にジャストフィットして、頭をしっかり支えます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。座部のクッションを別売のゲーミング座布団と交換して使用することも可能です。4Dアームレスト前後・左右・上下に加えて、横幅の調節もできる4Dアームレストを新たに採用しました。体格にあわせた最適なポジション設定が可能です。ゲーム・イラスト作成・タイピングなど、様々なシチュエーションに対応します。さらに分厚くなったウレタンクッション座面シートは、型くずれしにくいモールドウレタンクッションを採用。弾力性に優れ、長時間座ってもお尻が痛くなりにくい仕様です。従来モデルよりも+5cm分厚くなり(6→11cm)、底づき感のない快適な座り心地を実現します。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッション。負担が集中しやすい首/腰にしっかりフィットし、ゲーム中の正しい姿勢をサポートします。フルリクライニング最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様。ゲームプレイ時はもちろん、リラックスタイムにも最適。簡単なレバー操作で、背もたれの角度を無段階で調節できます。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズ。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。PU素材アームレスト肘置き部分には、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック張り通気性に優れたポリエステル100%のファブリックを採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地です。
    材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、キャスター:金属(スチール)、ナイロン質量(kg)15.9耐荷重(kg)約100キャスターあり張地背もたれ部・座部:ポリエステル肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×560(560-1240)×210(210-990)座高(mm)約190材質(クッション)ウレタンフォーム
  • LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • ニュータッチ ヴィーガンヌードル醤油  53gx12 ヤマダイ(ニュータッチ)

    ニュータッチ ヴィーガンヌードル醤油 53gx12

    ヤマダイ(ニュータッチ)
    ¥2,998税込¥3,238
    1セット(53g×12個)
    3日以内出荷
    ヴィーガンの方々にも安心召し上がっていただける、カップ麺として動物性食材をはじめ、化学調味料、アルコールを使用しない商品です。東京自由が丘、T'sレストラン監修の商品で、オーソドックスな醤油味です。
    区分常温保存環境常温入数(個)12
  • 森白 えび明太マヨネーズ 53gx12 森白製菓

    森白 えび明太マヨネーズ 53gx12

    森白製菓
    ¥6,398税込¥6,910
    1セット(53g×12個)
    3日以内出荷
    国産もち米を使用。海老の香ばしさと明太子の辛味、マヨネーズの酸味が絶妙なバランスで仕上がっています。
    保存環境常温
  • 名糖 ビタミンCのど飴 53gx10 名糖産業

    名糖 ビタミンCのど飴 53gx10

    名糖産業
    ¥1,498税込¥1,618
    1ケース(53g×10個)
    3日以内出荷
    栄養機能食品(ビタミンC) 1粒にレモン2個分(40mg)のビタミンC配合。 21種類のハーブエキス入り。 グレープフルーツ風味。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 春日井製菓 のどにスッキリ 53gx12 春日井製菓

    春日井製菓 のどにスッキリ 53gx12

    春日井製菓
    ¥1,498税込¥1,618
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    ほんのりミルクの味わいでのどにやさしく、まろやかで舐めやすいのど飴です。13種類のハーブエキス配合でのどスッキリ。
    その他常温内容量(g)53
  • 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3P漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電 日東工業

    感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • S&B 世界の食卓から ボルシチ 53gx8 ヱスビー食品

    S&B 世界の食卓から ボルシチ 53gx8

    ヱスビー食品
    ¥2,698税込¥2,914
    1ケース(53g×8個)
    3日以内出荷
    ビーツの旨みと香りを活かした鮮やかなスープ。トマトや香味野菜の優しい甘みでほっとする味わい。素材の旨み豊かなソースと、特製スパイスミックスで作る本格的なおいしさ。
    タイプ常温入数1セット(8個入)
  • 壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    点灯照度調整機能付。密閉型
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)230タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売出しろ(mm)207エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形穴径(Φmm)(埋込)Φ98電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • 天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード Panasonic(パナソニック)

    天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)Φ86質量(kg)0.4取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)150電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°出しろ(mm)123照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
  • エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
    長さ(mm)72質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150幅(Φmm)100材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当ビーム角度(°)101回転角度(°)360演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
    仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)
  • 配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
  • ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293C LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293B LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト 豊富なラインナップでリニューアルにも対応 LED電球フラット形ダウンライト ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
    材質アルミダイカストカバーアクリル(ケシ)構造防雨型/高気密SB/浅型定格消費電力(W)4.7埋め込み深さ(mm)56ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293F LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293E LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293D LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷
    簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
    仕様送り用端子台付幅(mm)Φ145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.9取付ネジ込み方式高さ(mm)87備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
  • 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプ拡散人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4色【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)95光束(Lm)475明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ