カテゴリ

  • 自動車純正部品(400)
  • 配管・水廻り設備部材(232)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • オフィス家具(152)
  • 農業機械(135)
  • 厨房用品(132)
  • 機構部品(126)
  • 物流用品(123)
  • バイク純正部品(114)
  • 制御機器(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 卓上消耗品(99)
  • 測定用品(95)
  • メカニカル部品(94)
  • 店舗什器・備品(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 切削工具(75)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 建築金物(68)
  • 作業工具(66)
  • 事務用品(65)
  • 家電(59)
  • 介護用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • カー用品(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 自動車補修部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 日用品(32)
  • 医療(32)
  • 電動工具(32)
  • 作業服(30)
  • 研磨材(29)
  • バイク部品(27)
  • 縫製用品(26)
  • 安全保護具(24)
  • 保管用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 清掃用品(19)
  • 安全用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 防犯用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全標識(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ヘルスケア(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農具(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「h-46」の検索結果

関連キーワード
3,573件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

    椿本チエイン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1リンク
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
  • パネルロアー (H046) MAZDA(マツダ)

    パネルロアー (H046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • マット トランク ルーム (H046) MAZDA(マツダ)

    マット トランク ルーム (H046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • H046 ピンセット ピップ

    H046 ピンセット

    ピップ
    ¥398税込¥438
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。精密な先端仕上げにより、先合わせが優れている。サビにくいステンレス製。
  • 巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥929税込¥1,022
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:46mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:112Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-13
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(195件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(13件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無有
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(8個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
    用途ボルト・ナットを汚れから保護します。材質ステンレス寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)46
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-46~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-46~)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(40件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(162件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • タフなポリ袋 45L ハウスホールドジャパン

    タフなポリ袋 45L

    ハウスホールドジャパン
    ¥369税込¥406
    1冊(30枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    薄くてもしっかりした強度がある、大容量45Lのタフなゴミ袋です。高強度素材使用で強度抜群なポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。使い勝手よい45リットルサイズです。病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。
    容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • スマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイト OKW

    スマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイト

    OKW
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
  • ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス)

    ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)

    Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐荷重で大型収納にも最適 倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
    色シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(17件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • 充電バイメタルホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
  • シンプルコード止め(粘着) LEC(レック)

    シンプルコード止め(粘着)

    LEC(レック)
    ¥599税込¥659
    1パック(40個)
    当日出荷
    コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
    用途ケーブル、電話線の配線にタイプコード止め取付け方法粘着テープ
  • マイスコ小試験管洗浄ブラシ 松吉医科器械

    マイスコ小試験管洗浄ブラシ

    松吉医科器械
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
  • タフリー リングスター
    グリーン
    ブラウン

    タフリー

    リングスター(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実! スタッキング:二段重ね出来ます。ネスティング:180°回転すると中に収納できます。便利な収納ポケット配置。SB-465、SB-465Sシリーズと積み重ね出来ます。高耐衝撃性コーポリマー使用。
    用途工具はもちろん!アウトドアや釣り、部屋でのお片付け等にもどうぞ。仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)形状角型質量(kg)0.97材質(本体)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170取手ありスタッキング可(2段)
  • 文書保存箱 クラウン[事務用品]

    文書保存箱

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
    材質(本体)古紙使用耐荷重(kg)60最大積載段数5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(37件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • シート紐 TRUSCO
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト

    シート紐

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
    用途足場や仮設シート類などの連結に。材質ポリエチレン(PE)標準幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1637
  • 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)

    床下点検口 桟レス

    SPG(サヌキ)(15件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 業務用ポリ袋 45L ジャパックス

    業務用ポリ袋 45L

    ジャパックス(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(10枚×30冊)
    当日出荷から翌々日出荷
    45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
    材質LLDPE厚さ(mm)0.045縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスポット TRUSCO

    ステンレスポット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
    仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • マグネットツールホルダ SK(新潟精機)

    マグネットツールホルダ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着力(N)最大約117吸着面寸法(Φmm)400×20
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    外ネジ防虫目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
    仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス