カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-700n」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
    形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ミドリ安全ハイグリップ作業靴 ミドリ安全
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    ブラック

    ミドリ安全ハイグリップ作業靴

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。滑りにくいハイグリップソール。軽量でクッション性に優れています。抗菌・防臭加工のクッションインソール。
    形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • 長軸棒グラインダー 内面研削仕様 吉田工作所

    長軸棒グラインダー 内面研削仕様

    吉田工作所
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。
    排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZH SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZH

    SMC
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    8日以内出荷
    ・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
    用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8H

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)700精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZH SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZH

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8H

    SMC
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
  • L Series(LEFS40RV8H) SMC

    L Series(LEFS40RV8H)

    SMC
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFS40LV8H) SMC

    L Series(LEFS40LV8H)

    SMC
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
  • モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC

    モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    15日以内出荷
    モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1156件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • PVCS-N700A-RW ナイトコーン700H 重量タイプ キタムラ産業

    PVCS-N700A-RW ナイトコーン700H 重量タイプ

    キタムラ産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トップには、滑り止め効果のある溝がありもちやすい。メーカー従来品より柔らかさUP。耐久性・復元性にすぐれており丈夫で長持ち。コンパクトに重ねられ収納し易く、重ねても単体で持ち上げ易い
    材質PVC色赤白高さ(mm)700デザインライン入り
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター アイリスオーヤマ

    気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1枚
    当日出荷
    気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
    タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥41,025~税込¥45,128~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(20点組)
    当日出荷
    質量(kg)2.1入組点数20
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(18点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
    質量(kg)1.8入組点数17
  • スパークプラグ No.19 SK11

    スパークプラグ No.19

    SK11
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
  • パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコ

    パソコンデスク EA954HCシリーズ

    エスコ
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • 500x700x1400mm パソコンデスク エスコ

    500x700x1400mm パソコンデスク

    エスコ
    ¥33,400税込¥36,740
    1個
    翌日出荷
    天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
    仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY PlayStation 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY PlayStation 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。イヤホン/ヘッドホン。Float Run。LinkBuds S/WF-LS900N。LinkBuds UC for Microsoft Teams。LinkBuds/WF-L900。SBH24。SBH56。SBH82D。SBH90C。WF-1000XM3。WF-C500。WF-C700N。WF-H800。WF-SP800N。WF-SP900。WF-XB700。WH-1000XM3。WH-1000XM5。WH-CH510。WH-CH520。WH-CH710N。WH-CH720N。WH-H810。WH-H910N。WH-XB700。WH-XB900N。WH-XB910N。WI-1000XM2。WI-C100。WI-C200。WI-C310。WI-C600N。WI-SP510。WI-XB400。Xperia Ear Duo(XEA20)。NW-A300シリーズ。NW-A307。NW-A306。NW-ZX500シリーズ。NW-ZX507。NW-ZX707。空間再現ディスプレイ。ELF-SR2。PlayStation 5 /プレイステーション5/PS5。プロジェクター。MP-CD1。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • クーラー オイル (N3) MAZDA(マツダ)

    クーラー オイル (N3)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(28点組)
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
    質量(kg)4.3入組点数28容積18L
  • ライヒトラウフハイテック 5W-40 LIQUI MOLY

    ライヒトラウフハイテック 5W-40

    LIQUI MOLY
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(1L)ほか
    欠品中
    ライフが長く耐久性が高いシンセティックテクノロジーエンジンオイル。 。シンセティックテクノロジーから生まれた革新的なベースオイルと最新の添加剤技術を融合。素早い潤滑と低摩耗性を実現、オイル減りや燃料消費を大幅に抑制します。ガソリン・ディーゼル兼用でターボ付き車両にも最適、カーメーカーの指定に準拠した長い交換サイクルにも対応します。
    適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W40ベースオイル水素化分解合成油ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    4日以内出荷
    キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37
  • 室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用 INNO

    室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用

    INNO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    エブリィ・ハイゼット用 室内キャリアセット。車内スペースを有効活用!
    色シルバー適合車種タウンエースバン 年式:H20.2~ 型式:S40#M/S41#M系 グレード:GL、DXNV100クリッパー バン 年式:H27.3~ 型式:DR17V グレード: ハイルーフ(GX,GXターボ)、ハイルーフ(DX,DXGLパッケージ)NV100クリッパーリオ 5ドアワゴン 年式:H27.3~ 型式:DR17W グレード:全グレードスクラム バン 年式: H27.3~ 型式:DG17V グレード:ハイルーフ(バスター)、ハイルーフ(PA,PAスペシャル,PC,PCスペシャル)スクラム ワゴン 年式:H27.3~ 型式:DG17V グレード:全グレードミニキャブ バン 年式:H27.3~ 型式:DS17V グレード:ハイルーフ(JOIN、JOINターボ)、ハイルーフ(PC、PCリミテッド、PA、PAリミテッド)エブリイ バン 年式:H27.2~ 型式:DA17V グレード:全グレードエブリイ ワゴン 年式:H27.2~ 型式:DA17W グレード:全グレードアトレー(※) ワゴン 年式:H17.5~R3.12 型式:S32#G/S33#G グレード:全グレードハイゼット カーゴ 年式:R3.12~ 型式:S700V/S710V グレード:デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルディアス(※) ワゴン 年式:H21.9~R2.3 型式:S32#N/S33#N グレード:全グレードバモスホビオ プロ・バン 年式:H15.4~H30.5 型式:HJ1/HJ2 グレード: PROバモスホビオ ワゴン 年式:H15.4~H30.5 型式:HM3/HM4 グレード:全グレード※加工が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット M5Stack

    ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット

    M5Stack
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ATOM用のHブリッジモータードライバ。モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ。双方向ブラシDC モーター1個をドライブ。抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)。大電流出力。出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード。3.3V ロジック入力。低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック。統合された保護機能。低電圧ロックアウト(UVLO)。チャージポンプ低電圧(CPUV)。過電流保護(OCP)。オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)。サーマルシャットダウン(TSD)。自動フォールト回復。フォールト出力ピン(nFAULT)
    仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1アズワン品番67-0394-20
  • モリジェンニュージェネレーション 5W-40 LIQUI MOLY

    モリジェンニュージェネレーション 5W-40

    LIQUI MOLY
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(1L)ほか
    欠品中
    革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
    適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.5、BMW Longlife-01、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、Fiat 9.55535-H2/N2/Z2適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN(LIQUI MOLYレコメンド)SAE5W40ベースオイル水素化分解合成油ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド)危険物の性状非水溶性
  • 工具セット(230V仕様 ホーザン

    工具セット(230V仕様

    ホーザン
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    7日以内出荷
    キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様230Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入タイプ海外向け製品内容積(L)21入組点数37
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-T~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-T~)

    CKD
    ¥74,213税込¥81,634
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥659税込¥725
    1袋(2個)
    8日以内出荷から9日以内出荷