カテゴリ

  • 店舗什器・備品(220)
  • オフィス家具(185)
  • 厨房用品(168)
  • 物流用品(161)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 卓上消耗品(92)
  • 家電(73)
  • 事務用品(72)
  • 制御機器(67)
  • 縫製用品(51)
  • 測定用品(50)
  • 介護用品(45)
  • カー用品(35)
  • 建築金物(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 作業工具(33)
  • 電気材料(29)
  • 日用品(28)
  • 安全標識(26)
  • 防犯用品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 照明(19)
  • 作業服(18)
  • 清掃用品(17)
  • 防災用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 医療(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 農業機械(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 住設機器(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 溶接用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 保管用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自転車部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 完成車(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「h21w」の検索結果

関連キーワード
1,918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(165件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
小型 電卓 10桁 税計算無し モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無しモノタロウ(23件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)90電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×105×21機能加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×105×21
テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブルタップ3個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
18-0 ステンレス浅型バット UK(三宝)18-0 ステンレス浅型バットUK(三宝)(57件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマーMotoM(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
盛り塩用 清めの塩 神棚の里盛り塩用 清めの塩神棚の里(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
盛り塩用の塩。 神棚・盛り塩専用に、赤穂の海水を平釜で製塩した純国産のお塩。 しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶を持つ「清めの塩」は、ひときわ綺麗な盛り塩が作れるお塩です。 保管に便利なチャック付きスタンドパック。
用途神棚・盛り塩用
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
スリッパラック フレーム 6足用 スリム 山崎実業スリッパラック フレーム 6足用 スリム山崎実業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
必要最小限なサイズと機能を備えたシンプルなスリッパラック。玄関靴箱横や廊下やリビングなど場所をとらず、すっきり収納できます。しっかりした安定感で、使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700収納数スリッパ6足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×21×86
ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NXMAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
カバコ TENMA(天馬)カバコTENMA(天馬)(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1セット(24個)
当日出荷から翌々日出荷
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的手をかざすと流水音が約25秒間流れます設置の向きを上下左右自由に選べます本体貼付用「ご使用方法シール」付き音量は大(75db)/小(65db)2段階単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
ホワイトボード用イレーザー詰め替え用 コクヨホワイトボード用イレーザー詰め替え用コクヨ(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
部品交換可能 洗濯可能
仕様詰め替え用材質コード/ポリエチレン、プラグ/オレフィン系エラストマー樹脂、ブラケット・エヤーガイド/再生ポリアミド繰り返し・詰め替え対応
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
プラグ安全カバー(2P用、6個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(2P用、6個入り)サンワサプライ(7件のレビュー)
829税込912
1セット(6個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業低圧用検電器(交流・直流両用)長谷川電機工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836長さ(mm)140周波数(Hz)50/60交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
PRXカバコ ワイド TENMA(天馬)PRXカバコ ワイドTENMA(天馬)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(15個)
当日出荷から翌々日出荷
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
造花 榊 一対 神棚の里造花 榊 一対神棚の里(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
神棚に最適な榊造花。 造花の為、末永く使用可能です。 榊立に入れてご使用ください。 根元を曲げて榊立てに入れてください。 通常は神棚左右一対でお供えします。
寸法(幅W×高さH)(cm)約21×33、約21×22(葉)
D型ゴム 光D型ゴム(8件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
アルミホワイトボード アイリスオーヤマアルミホワイトボードアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。縦・横両用タイプです。吊り下げて使用することができます。裏面に縦・横設置用のフック付です。
繰り返し・詰め替え対応
18-0 ステンレス浅型バット クローバー(大屋製作所)18-0 ステンレス浅型バットクローバー(大屋製作所)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]カード立て L型PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
PP 爪ブラシ 松田栄PP 爪ブラシ松田栄(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質PE・AS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×21×41繰り返し・詰め替え対応
ダニがホイホイ ダニ捕りシート アース製薬ダニがホイホイ ダニ捕りシートアース製薬(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(3枚)
当日出荷
●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。 ●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。 ●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。 ●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。 ※全てのダニを捕獲するわけではありません。 ●ジャマにならない薄型シート
用途ダニ捕りシート
ニュー強力ピンフック ニトムズニュー強力ピンフックニトムズ
399税込439
1セット(3本)
当日出荷
ミニサイズでも3kgまでの荷重に耐えられる強力タイプのピンフック。
耐荷重(kg)3トラスコ品番447-7472質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×8.5×41
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズBUFFALO(バッファロー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌日出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ガゼルシューズケース FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルシューズケースFUKUTOKU(福徳産業)
899税込989
1個
当日出荷
ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。
混率(%)ポリエステル100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×34×15容量(L)10質量(g)175
ナンバリング用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]ナンバリング用インクパッドMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
209税込230
1パック(3個)
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
正角盆 クローバー(大屋製作所)正角盆クローバー(大屋製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900幅(cm)9.8保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)33.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角360°奥行き(cm)9(収納時)、34.5(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9充電端子USB Type-C
薄型アルミスケジュールボード ナカバヤシ薄型アルミスケジュールボードナカバヤシ(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線ありRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら