カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「h3044」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH 304 ホース接手 井筒製作所

    SH 304 ホース接手

    井筒製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(ホンダ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ホンダ)

    HITACHI(旧パロート)(14件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーホンダ
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • シェラカップ調理器用レモン絞り CAPTAIN STAG

    シェラカップ調理器用レモン絞り

    CAPTAIN STAG
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    UH-3011シェラカップ用調理器にセットしてレモンが絞れる。シェラカップ調理器の細長いスリット形状によりレモンの種が落ちにくく、果汁だけを絞り出せます。シェラカップケースポケット付きを使用すれば、シェラカップ+調理器+レモン絞りなどをスッキリと収納・持ち運ぶ事が出来ます。
    材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)A・Bパーツ:68×63×10
  • オイルシール(ヒノ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ヒノ)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーヒノ
  • 転がり軸受アダプタ H30シリーズ 横田機工

    転がり軸受アダプタ H30シリーズ

    横田機工
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    種別アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    327,980税込360,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF のテーパースリーブはベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 x 260 x 126mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3938アズワン品番65-7957-70
  • ウレタン入りビットソケットセット Wera

    ウレタン入りビットソケットセット

    Wera
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。
    セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
  • リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300440LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300440LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.288取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)440予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
  • SPRING,SWITCH   35353044010 ホンダ

    SPRING,SWITCH 35353044010

    ホンダ
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
  • WHEEL SUB*NH303M*    44650K04970ZA ホンダ

    WHEEL SUB*NH303M* 44650K04970ZA

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • フォークダストシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ48

    アリート(ariete)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.126。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48
  • アジャスタ(チエーン) アウタ RH 33040-0044 Kawasaki

    アジャスタ(チエーン) アウタ RH 33040-0044

    Kawasaki
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BX250AGF
  • CORD,R.EARTH   33620443003 ホンダ

    CORD,R.EARTH 33620443003

    ホンダ
    709税込780
    1個
    5日以内出荷