カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 切削工具(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「h318x」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
プランマブロック SN500形
トーホー¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
ピロー形ユニット UKP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
プランマブロック SN600形
トーホー¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
ピロー形ユニット UKP-C形
FYH(日本ピローブロック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-CD形
FYH(日本ピローブロック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FC形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。 配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組み立てもスムーズ。 ・配線作業がらくらく デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。 ・優れた収納設計 足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。色(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー区分本体シリーズBS+デスクシステム