カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- バイク純正部品(5)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- JTC(4)
- MANN-FILTER(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- StarTech.com(1)
- アサヒ工具(1)
- スズキ(4)
- スバル(2)
- ダイケン(1)
- トーホー(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- 椿本チエイン(4)
エコロジープロダクト

自動調心玉軸受 2218K
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)160幅B(mm)40番号【NSK】2218K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)90取付関係寸法(最小da)(mm)99取付関係寸法(最小Da)(Φmm)151呼び番号2218取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)70500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
ボールベアリング90mm160mm2218 K
SKF(日本エスケイエフ)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9770アズワン品番65-7930-66
ボールベアリング90mm160mm2218 K/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9771アズワン品番65-7921-23
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
キッチンライト 両面化粧
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から62日以内出荷仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.6消費電力(W)23定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
M8X1.25ナット 10個入り
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
補充用ナット M6X10個
JTC¥899税込¥9891個(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
プランマブロック SN500形
トーホー¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
M10X1.5ナット
JTC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用用途ナット補充用材質アルミ・10個全長(mm)17寸法M10×1.5ツバ径(Φmm)16.5外径(Φmm)13
オイルフィルター
MANN-FILTER¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品
ナットリベッター補充用 M5X10個
JTC¥909税込¥1,0001個5日以内出荷用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)11.5ツバ径(Φmm)10外径(mm)7入数10個入りねじサイズM5×0.8
RS60 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
RSバイザー
ダイケン¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷2段アンカー構造により、RS-K型よりさらに高強度を実現したアルミひさしです。補強ステーなしで出幅2218mmまで対応できるため、ステーの設置が難しい場所や、より長い出幅が必要な現場におすすめです。RS-K型と同じく静音構造を採用し、雨音の響きを抑えます。仕様アルミ形材製色ブラックタイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3500出幅(mm)1200
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1801U
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511袋(5個)8日以内出荷仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から22日以内出荷材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら