カテゴリ
- 自動車補修部品(62)
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(6)
- トラック用品・パーツ(33)
- H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)(21)
- 制御機器(262)
- アナログタイマ(18)
- 物流用品(942)
- メカニカル部品(696)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(679)
- 自動車純正部品(166)
- オフィス家具(120)
- バイク純正部品(80)
- 農業機械(75)
- 科学研究・開発用品(72)
- 切削工具(65)
- バイク部品(64)
- パソコン/周辺機器(64)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 住設機器(37)
- 医療(29)
- 溶接用品(23)
- 測定用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 作業工具(21)
- 機構部品(15)
- 建築金物(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バッテリー・電装(13)
- 電気材料(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- カー用品(8)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 家電(5)
- 整備工具・収納(4)
- 電動工具(4)
- 空圧工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- omron(オムロン)(32)
- IPF(3)
- DJ(ドライブジョイ)(4)
- PIAA(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- H3C(20)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- CKD(187)
- IKO(日本トムソン)(400)
- KITO(キトー)(935)
- MAZDA(マツダ)(132)
- MURATA(村田製作所)(111)
- SMC(550)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- イトーキ(81)
- マキテック(201)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・omron(オムロン)・IPF・DJ(ドライブジョイ)・PIAA・JET INOUE(ジェットイノウエ)・MAD MAX(マッドマックス)・H3C・BIGM(丸山製作所)・CKD・IKO(日本トムソン)・KITO(キトー)・MAZDA(マツダ)・MURATA(村田製作所)・SMC・YAMAHA(ヤマハ)・イトーキ・マキテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「h3c」の検索結果

H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector
H3C¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector。
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply
H3C¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply
H3C¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
SFP-GE-LH80-SM1550
H3C¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷1000BASE-LH80 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、80km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1310
H3C¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1310nm、40km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1550
H3C¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、40km、LC)
ハロゲンランプ H3C
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003色クリアタイプH3C定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)5日以内出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)4000
アジャスタブル近接センサ:H3C
azbil(旧:山武)¥55,880~税込¥61,468~1個4日以内出荷から31日以内出荷● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ ● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易 ● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応 ● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能用途● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出 ● ツールマガジン・アーム機構の位置検出 ● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出 ● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-25~60保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式高周波発振形本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-材質(ケース)-電源電圧(V)DC 24制御出力開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30Vヘッド形状-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)1000材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~95以下
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
H03C普通紙ベーシックタイプ841mm91.4m
中川製作所¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷<HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
ディスクブレーキパッド IBPH03CMFA H03C メタル
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781ペア8日以内出荷Y8VT98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
...