カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 制御機器(13)
- 自動車純正部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(79)
- SMC(15)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- ニッサン(7)
- ParkerTAIYO(6)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- KSフィルター(3)
- 千代田通商(2)
- 三機工業(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コイズミ照明(2)
- エスコ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- NTB(1)
- 東洋技研(1)
- ノダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h3fa」の検索結果

ディップタイマ H3FA
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から81日以内出荷有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B
ParkerTAIYO¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B
ParkerTAIYO¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷内径(Φmm)100取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B
ParkerTAIYO¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷内径(Φmm)80取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA50B
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷内径(Φmm)50取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷内径(Φmm)40取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から70日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から71日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から11日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)![大型ホッチキス [240枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448740-230518-02.jpg)
大型ホッチキス [240枚用]
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷質量(g)2260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250綴じ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
スプリームホース
報商製作所¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!用途消防用主原料A5056-ポリエステル
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚
ノダ¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)
CKD¥20,693~税込¥22,762~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-50B~)
CKD¥18,684~税込¥20,552~1個3日以内出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-40B~)
CKD¥14,234~税込¥15,657~1個3日以内出荷から12日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~)
CKD¥8,307~税込¥9,138~1本3日以内出荷から5日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)










![リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149552-131126-02.jpg)
















![大型ホッチキス [240枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448740-230518-02.jpg)