カテゴリ

  • 自動車補修部品(34)
    • H4/H4u(8)
  • トラック用品・パーツ(119)
    • H4、H4u(24V対応)(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • トラック純正部品(33)
  • 溶接用品(32)
  • 制御機器(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 機構部品(18)
  • 農業機械(17)
  • 自動車純正部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
定格電圧(V)
明るさ(Lm)
550・1000
ガラス球形式
T14.2・T15・T16
ブランド
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・DJ(ドライブジョイ)・MAD MAX(マッドマックス)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・ニッサン・BIGM(丸山製作所)・BUFFALO(バッファロー)・CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)・CKD・SDG株式会社・SMC・TDKラムダ・ダイヘン・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ホンダ・三菱ふそう・廣杉計器・雅・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4u」の検索結果

関連キーワード
483件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(394件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

    モノタロウ(106件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
  • ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
    色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
  • ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16
  • ハロゲンバルブ 12V H4u DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H4u

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    タイプH4U定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T15
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    色ホワイトタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3770
  • ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4 24V

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷
    光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
    用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
  • (AY080)12V 60/55W H4U ニッサン

    (AY080)12V 60/55W H4U

    ニッサン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ適合ヘッドランプタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
  • バスポンプ用 ホースノズルセット 工進

    バスポンプ用 ホースノズルセット

    工進
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプ使用時に仕様3点セットトラスコ品番827-9836材質PC質量(kg)0.37アズワン品番64-6358-61
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    色ホワイトタイプH4定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
  • リニアブッシュシール付 THK

    リニアブッシュシール付

    THK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H4 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
    セット内容左右、各1個入タイプH4定格電圧(V)24
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
  • USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    ポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • 24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
    色ブルータイプH4口金P43T
  • ロングライフ球 H4 24V ケリー電気産業

    ロングライフ球 H4 24V

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    用途ヘッドランプ色クリアタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V H4 ハロゲンバルブ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
    色クリアタイプH4口金P43T
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
  • USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌日出荷
    。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードなUSBハブ。お客様の声を反映し、ケーブル長を延長。使いやすさを追求。3+1ポート配置にリバーシブルデザイン。独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現。コンセントがない場所でも使えるバスパワータイプ。ケーブル直付けで紛失の心配無し。ドライバーインストール不要。Windows&Mac両対応
    色ブラック
  • ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24
  • USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
    質量(g)約56規格VCCI Class Bポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
    質量(g)約35ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
  • 収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業

    収納棚 RHシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
    材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
    タイプH4電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
    付属品保証書(パッケージ内面に記載)色ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
  • USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放 上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる コンパクトで持ち運び・収納に便利
    付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約32ポート数4ポート対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーアズワン品番64-3774-02ケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
    付属品保証書(パッケージ内面に記載)色ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-A オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
  • USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 BUFFALO(バッファロー)

    USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
    付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約46ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
  • USB 3.2(Gen 2)バスパワー4ポートPD対応ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB 3.2(Gen 2)バスパワー4ポートPD対応ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠
    付属品本体、取扱説明書/保証書質量(g)約53ポート数4ポート電源バスパワー/USB PD3.0給電インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)データ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず)
  • 埋込USBコンセントPD36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    埋込USBコンセントPD36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    パワーデリバリー(PD)36Wに対応
    材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可
  • HLR-24-1 ハロゲンSSB用 リレ-24V用 KOITO(小糸製作所)

    HLR-24-1 ハロゲンSSB用 リレ-24V用

    KOITO(小糸製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
    小糸製作所 オプション部品。
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • HLR-12-1 ハロゲンSSB用 リレ-12V用 KOITO(小糸製作所)

    HLR-12-1 ハロゲンSSB用 リレ-12V用

    KOITO(小糸製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    小糸製作所 オプション部品。
  • USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICO

    USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ

    ORICO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
    用途データ転送、電源供給付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1寸法(mm)56.7×56.7×20色クリアポート数4電源供給方式バスパワー、補助電源ポートケーブル長(cm)30転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
  • USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 BUFFALO(バッファロー)

    USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm
    付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約47ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
関連キーワード
...
h4uバルブ特集