カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- ヘッドライト本体(5)
- ライトオプション・補修部品(6)
- ヘッドライト部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(516)
- 制御機器(162)
- トラック用品・パーツ(160)
- メカニカル部品(108)
- バイク部品(94)
- 自動車純正部品(84)
- パソコン/周辺機器(71)
- カー用品(42)
- 農業機械(38)
- 自動車補修部品(34)
- 切削工具(26)
- バイク純正部品(21)
- バッテリー・電装(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 作業工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 家電(10)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 塗料(5)
- 安全標識(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 機構部品(4)
- 住設機器(4)
- 空圧工具(4)
- オフィス家具(3)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LED LENSER(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- BRAHMS(11)
- CKD(19)
- IKO(日本トムソン)(47)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
- KEMET(39)
- MAZDA(マツダ)(79)
- MURATA(村田製作所)(21)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- SMC(537)
- TDK(44)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- ウェルコムデザイン(14)
- カナテクス(12)
- プロテック(33)
- メディアカバーマーケット(24)
- 雅(139)
- ブランドをもっと見る
電源タイプ
明るさ(Lm)
使用電池
最大点灯時間
「h7r」の検索結果

充電式LEDヘッドライト H7R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H7R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0881本体質量(g)約282(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-25照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60エコロジー商品省エネ
H7R Work用レンズプロテクトカバー
LED LENSER¥819税込¥9011個当日出荷H7Rwork用のレンズプロテクトカバーです。予備や交換用に。用途レンズの保護。トラスコ品番525-5984適合機種502195材質ゴム/ガラスグリーン購入法適合
H7R core、work、signature用電池蓋
LED LENSER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷H7Rcore、work、signatureヘッドライトの電池蓋、紛失時や予備に。用途H7Rcore、work、signature用の電池蓋です。紛失時や予備等に。トラスコ品番563-1782材質ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)8奥行(mm)20グリーン購入法適合
充電式ヘッドライト H7R
LED LENSER¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ベストセラーH7Rの正統後継機でより明るく(Highモード 250ルーメン|約42% アップ)なりました。充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高なりました。高い防水性能 IP67です。
充電式ヘッドライト H7R Pro
LED LENSER¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ベストセラーH7Rの正統後継機でより明るく(Highモード 250ルーメン|約42% アップ)なりました。充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。Pro仕様で、ヘルメット装着用パーツとヘルメットクリップが付属します。
ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R
LED LENSER¥849税込¥9341個当日出荷ヘッドランプのバッテリーに取り付けるベースプレートです。破損した場合などに交換してお使いください。対応機種をご確認の上ご購入ください。トラスコ品番693-1147適合機種H7R Work、H7R Signature、H15R Core、H15R Work、H19R Core、H19R Signature幅(mm)4全長(mm)72品名ベースプレート外径(mm)55グリーン購入法適合
セールスお断り標識タテ塩ビ赤 SOE-H7R
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)1色赤取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)300表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
防雨型延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷屋外でも使える防水性の高い延長コードです。材質塩化ビニル樹脂色ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×





+1
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×





+1
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線使用場所屋内爪折れ防止○
ホイルカップ
セイコー¥989税込¥1,0881パック(200枚)当日出荷から5日以内出荷お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
エアハンマ強力タイプ
東空販売¥62,980税込¥69,2781台当日出荷薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6349材質鉄ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35打撃数(bpm)1600
タコメータ H7CC-Rシリーズ
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から70日以内出荷「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式タコメータモード(周期計測)外部接続11ピンソケット計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)サンプリング周期(ms)最小200msセンサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定下3桁
USBタッチリーダ
ウェルキャット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷オーソドックスなバーコードリーダー。誰でもすぐに扱えるスタンダードモデル。仕様落下衝撃:1.5m(コンクリート)読取JAN/EAN JAN/EANアドオン(5桁)、UPC, NW-7.CODE-39、インターリブド2of5、インダストリアル2of5CODE-93. CODE-128(GS1-128). GS1 DataBar(但し、Stack型除く)アズワン品番65-0557-08
セールスお断り標識タテマグネット赤小 SOM-H7RS
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色赤取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
セールスお断り標識タテマグネット赤大 SOM-H7RL
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色赤取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
セールスお断り標識タテステッカー赤小 SOS-H7RS
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色赤取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
セールスお断り標識タテステッカー赤大 SOS-H7RL
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色赤取付方式ステッカー縦(mm)300横(mm)225表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R311
昭和電機¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数50Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)25/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.25/25
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R312
昭和電機¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数60Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
【修理】カッティングハンマ・フラックスチッパ(瓜生製作)修理)BRH-7(R)(修理)
修理¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷種類カッティングハンマ・フラックスチッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /プロパンガス /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953977-240906-02.jpg)
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /プロパンガス /左強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954020-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953959-240906-02.jpg)
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953995-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー
レンズプロテクトカバー
LED LENSER¥859税込¥9451個3日以内出荷ヘッドランプのレンズを傷から守るプロテクトカバーです。対応機種を確認の上ご購入ください。対応機種:H7R Core、H7R Work、H7R Signature
...



































![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /プロパンガス /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953977-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954020-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953959-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83953995-240906-02.jpg)