カテゴリ

  • 縫製用品(21)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「ha×1sp」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家庭用ミシン針 ニット用針 オルガン針

    家庭用ミシン針 ニット用針

    オルガン針(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5本)
    当日出荷
    ニットやトリコットなど伸縮性の高い生地用の針です。針先が丸くなっていますので、地糸切れの心配がありません。
  • 家庭用ミシン針 オルガン針

    家庭用ミシン針

    オルガン針(12件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)
    当日出荷
    金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
  • 家庭用ミシン針 HA×1 オルガン針

    家庭用ミシン針 HA×1

    オルガン針(7件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別家庭用ミシン針
  • 家庭用ミシン針 HA×1ST オルガン針

    家庭用ミシン針 HA×1ST

    オルガン針
    549税込604
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • 職業用ミシン針 チタン針 オルガン針

    職業用ミシン針 チタン針

    オルガン針(6件のレビュー)
    849税込934
    1セット(10本)
    当日出荷
    針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
  • 家庭用ミシン針 デニム、ジーンズ用針 オルガン針

    家庭用ミシン針 デニム、ジーンズ用針

    オルガン針(7件のレビュー)
    379税込417
    1セット(5本)
    当日出荷
    厚手のデニム、レインコート地など厚手の生地用の針です。穴先がスリム形状になっていますので、生地を切らずにスムーズに張りが通ります。 太番手のため、針穴や溝が大きいので、太い糸の使用も可能ですが、#30~#40の糸を標準としてください。
    番手#16
  • ミシン針 ニット用針 DBx1KN オルガン針

    ミシン針 ニット用針 DBx1KN

    オルガン針(2件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別ニット用
  • ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(5件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5本)
    当日出荷
  • テープのり ピットタックC トンボ鉛筆

    テープのり ピットタックC

    トンボ鉛筆
    269税込296
    1個
    当日出荷
    しっかり貼ってキレイにはがせるテープのり。従来のはがせるタイプと比べて3倍の接着力でしっかり貼れます。浸透ブロック粒子の働きで、のりが浸透しすぎないのでいつでもキレイにはがせます。メモの仮止めや資料の切り貼りに最適です。 手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド 手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ 携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ つめ替えタイプ
    テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)7本体:透明、キャップ:透明グリーン材質ケース:再生PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂質量(g)16エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号16 112 034繰り返し・詰め替え対応
  • 家庭用ミシン針 レザー用針 オルガン針

    家庭用ミシン針 レザー用針

    オルガン針(6件のレビュー)
    379税込417
    1セット(5本)
    当日出荷
    皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
  • 家庭用ミシン針 ベビーロック用(DC×1の平取針) DC×1F オルガン針

    家庭用ミシン針 ベビーロック用(DC×1の平取針) DC×1F

    オルガン針(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別ベビーロック用(DC×1の平取針)
  • 職業用ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    職業用ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    579税込637
    1個(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針

    ミシン針 本縫い用針 DBX1++

    オルガン針(2件のレビュー)
    379税込417
    1セット(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
  • 職業用ミシン針 皮革用 オルガン針

    職業用ミシン針 皮革用

    オルガン針(4件のレビュー)
    879税込967
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
    用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
  • 家庭用ミシン針 レギュラータイプ オルガン針

    家庭用ミシン針 レギュラータイプ

    オルガン針(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10本)
    当日出荷
    一般生地用
  • 家庭用ミシン針 万能ユニバーサルポイント シュメッツ

    家庭用ミシン針 万能ユニバーサルポイント

    シュメッツ(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミシン針 本縫厚物用 DP×17 オルガン針

    ミシン針 本縫厚物用 DP×17

    オルガン針(10件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別本縫厚物用
  • 家庭用ミシン針 HA オルガン針

    家庭用ミシン針 HA

    オルガン針
    279税込307
    1個(5本)
    3日以内出荷
    用途針番手の生地の厚さによって替えてご使用ください。
  • 家庭用ミシン針 一般生地用 HAx1 Eカラー オルガン針

    家庭用ミシン針 一般生地用 HAx1 Eカラー

    オルガン針(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から110日以内出荷
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から103日以内出荷
  • イヤーピース EP-FX11 JVC

    イヤーピース EP-FX11

    JVC
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    新形状ストレスフリーフィット、軽い装着感の高音質交換用イヤーピース。「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。新フォルムと柔らか素材の採用によりストレスフリーフィットを実現。耳への圧迫感を抑える新形状と、シリコン素材の中でも柔らかく伸びのあるグレードの採用により、軽い着け心地を実現。人気の完全ワイヤレスモデルの着け心地を向上させるとともに、リモート会議時などの長時間の装着でも快適に使用できます。耳に最適なサイズを選べる5サイズをラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコンブラック適合品番HA-XC51T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FW1500/10000、HA-LC50BT、HA-FD01SP、HA-FD02BT、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)
  • ニット用ミシン針 サンコッコー

    ニット用ミシン針

    サンコッコー
    349税込384
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    針先が丸く糸切れしない家庭用ニットミシン針です。3サイズ展開で用途にあったものからお選びいただけます。
    材質
  • ロックミシン 衣縫人 ベビーロック

    ロックミシン 衣縫人

    ベビーロック
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
    用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書材質ABS樹脂他質量(kg)7.5種類2本針4本糸電源(V)100消費電力(W)95機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
  • イヤーピース EP-FX10 JVC

    イヤーピース EP-FX10

    JVC
    2,898税込3,188
    1セット(4個)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    音質向上と高い装着性を実現する高音質交換用イヤーピース。「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。SMP iFitを採用、高純度のクリアサウンドと優れたフィット感を実現。人肌に近い力学特性を持つ素材SMP iFitを採用し、純度の高いクリアサウンドと優れたフィット感を実現。本製品では、SMP iFitのバリエーションの中から、モチモチとした触感を持ちつつ、サラサラとした肌触りを持つグレードを選択し、ナチュラルなフィット感のイヤーピースに仕上げました。SMP iFit×高品質シリコンのハイブリッド構成を採用、フィット感と外れにくさを両立。特性の異なる2つの素材を組み合わせたハイブリッド構成を採用。傘の部分の素材は長時間の使用でも痛くなりにくく優しいフィット感を実現するSMP iFitを使用、リング部分はズレや脱落を低減する高品質シリコンを使用しています。また、2つの素材の特性を生かしながら両素材を融合させるために、接合面をメーカー独自のウェーブ形状としました。安心と信頼の日本製。素材が持つ特性を余すところなく活用するため、高度な成型技術を持つ日本において製造しています。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。リング部をサイズ別にカラーリング。リング部の内側は、サイズ別にS(黄色)/MS(緑色)/M(赤色)/ML(オレンジ色)/L(青色)にカラーリングされています。
    材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FW1500/10000、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX650/750/850、HA-FXT100/200)
  • イヤーピース EP-FX9 JVC

    イヤーピース EP-FX9

    JVC
    1,598税込1,758
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    イヤーピース内の反射音を拡散、クリアなサウンドを実現する交換用イヤーピース。「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。
    材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    40,770税込44,847
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,8014,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    37,180税込40,898
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,8014,9034,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP703,9034,11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり スティック梱包 DC5V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり スティック梱包 DC5V

    omron(オムロン)
    359税込395
    1個
    70日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC24V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC24V

    omron(オムロン)
    429税込472
    1個
    70日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
  • G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC12V omron(オムロン)

    G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり (高感度) あり あり スティック梱包 DC12V

    omron(オムロン)
    429税込472
    1個
    70日以内出荷
    高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC12V

    omron(オムロン)
    339税込373
    1個
    80日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    80日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V

    omron(オムロン)
    339税込373
    1個
    80日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個
    80日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個
    80日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)