カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)

「hakko 394」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)コードレス吸着ピンセットHAKKO(白光)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)携帯用吸着ピンセットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
ベントノズル HAKKO(白光)ベントノズルHAKKO(白光)
659税込725
1個
当日出荷
パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
真空ピンセット用ゴムパッド ミラック光学真空ピンセット用ゴムパッドミラック光学
2,990税込3,289
1個
当日出荷から24日以内出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)コードレス吸着ピンセット用ノズルHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷
材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコー392 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
16,900税込18,590
1式
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
シリコンチューブ フィルター付 HAKKO(白光)シリコンチューブ フィルター付HAKKO(白光)
489税込538
1個
欠品中
適合機種394
エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)PISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
ピンセット交換パッド SIPELピンセット交換パッドSIPEL
5,298税込5,828
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。全長(mm)171トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
継手 フィルター付 HAKKO(白光)継手 フィルター付HAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
適合機種394
真空ピンセット用交換パッド VIRTUAL真空ピンセット用交換パッドVIRTUAL
4,698税込5,168
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吸着パッド HAKKO(白光)吸着パッドHAKKO(白光)
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷
材質導電性シリコンゴム
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
欠品中
アズワン品番1-6791-01付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)質量(g)10本体寸法(mm)Φ13×125吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)材質(パッド)導電性シリコン
ESD真空ピンセット アズワンESD真空ピンセットアズワン
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mWVISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 40mW放射強度 = 65mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 4.5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
13.0mm ハンディーバキューム エスコ13.0mm ハンディーバキュームエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EV-9