カテゴリ

  • 学童・教育用品(116)
  • 切削工具(85)
  • バイク部品(21)
  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 厨房用品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-45」の検索結果

関連キーワード
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットグルーボンド HB-45 ナリカ

    ホットグルーボンド HB-45

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    4日以内出荷
    木・プラスチック・発泡板・紙・段ボール・金属などの接着に使用します。
    付属品ホットスティック(クリア:Φ7mm)3本、スタンドバネ電源100V、7W
  • プロテクター A (R) サイド (HB45) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (HB45)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (L) サイド (HB45) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (HB45)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ポリバッグHB 45L半透明 10枚入り オルディ

    ポリバッグHB 45L半透明 10枚入り

    オルディ
    189税込208
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。
    材質PE半透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    145税込160
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
  • 丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG

    丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー

    MYG(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
  • ソケットホルダークリップセット KTC

    ソケットホルダークリップセット

    KTC(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
    ソケットホルダークリップセット用スペアクリップです。
  • 雲月硯 水仙白 呉竹

    雲月硯 水仙白

    呉竹
    499税込549
    1個
    当日出荷
    墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。 墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。白は絵の具を使用する時に、梅皿、筆洗として便利です。
    材質ABS寸法(mm)110径×50
  • 平バール オーエッチ工業

    平バール

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
    材質機械構造用炭素鋼 S53C
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    4,998税込5,498
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)100
  • コマド ガラス製キャニスター パール金属

    コマド ガラス製キャニスター

    パール金属(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コーヒーやパスタなど、食材の収納に便利な窓付きのガラス製キャニスター。並べて収納しても一目で中身を確認できます。
    材質本体:ソーダガラス、カバー・ふた:鉄(紛体塗装)、ふた内側:ポリエチレン
  • アットアクア 吸着盤Φ50mm(2個組) パール金属

    アットアクア 吸着盤Φ50mm(2個組)

    パール金属
    219税込241
    1袋
    当日出荷
    取り替えに便利な2個セット。
    材質塩化ビニル質量(g)7寸法(外径×高さ)(mm)50×20
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)60
  • AHボール アサヒ特販

    AHボール

    アサヒ特販
    5,798税込6,378
    1セット
    翌々日出荷
    排水路ヒーターの通線を容易にします。
    セット内容小(50Φ以上の配管)、大(75Φ以上の配管)の2個1組
  • IHでも使える鉄製角型卓上プレート パール金属

    IHでも使える鉄製角型卓上プレート

    パール金属(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。 ちょっとしたホームパーティーでも手軽に使える。オール熱源対応。
    材質(本体)質量(g)1076表面処理シリコーン樹脂塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×255×55プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼き面)250×250
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB

    タジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
    長さ(mm)914.4高さ(mm)75
  • IHでも使える鉄製角型卓上プレート パール金属

    IHでも使える鉄製角型卓上プレート

    パール金属
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。 底面がウェーブ状になっているので余分な脂を落としてヘルシー調理。オール熱源対応。
    仕様ウェーブ材質(本体)質量(g)1076表面処理シリコーン樹脂塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×255×55プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼き面)250×250
  • ふっ素加工オーブントースター用プレート パール金属

    ふっ素加工オーブントースター用プレート

    パール金属
    519税込571
    1枚
    翌々日出荷
    ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。 焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。
    材質鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×15
  • ソフト巾木(軟質ビニル巾木)袴あり(R付)40HB タジマ(田島ルーフィング)

    ソフト巾木(軟質ビニル巾木)袴あり(R付)40HB

    タジマ(田島ルーフィング)
    4,298税込4,728
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
    材質軟質ビニル巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)40ケース質量(kg)2.3
  • アットアクア 補助板Φ60mm(2個組) パール金属

    アットアクア 補助板Φ60mm(2個組)

    パール金属
    219税込241
    1袋
    翌々日出荷
    取り付けにくい場所の補助に。
    材質PET樹脂質量(g)2外径(Φmm)60
  • ふっ素加工オーブントースター用モーニングプレート パール金属

    ふっ素加工オーブントースター用モーニングプレート

    パール金属
    359税込395
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。目玉焼きに、お弁当のおかずに、忙しい朝に大活躍。
    材質鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×35
  • グリルファン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付ワイドパン パール金属

    グリルファン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付ワイドパン

    パール金属
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • ふっ素加工オーブントースター用プレート・アミセット パール金属

    ふっ素加工オーブントースター用プレート・アミセット

    パール金属
    869税込956
    1組
    翌々日出荷
    ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。
    材質プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、アミ:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄質量(g)245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×15
  • カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400 パール金属

    カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400

    パール金属
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×90×180保温効力(℃)53以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
  • ハンドトーチバーナー 阪口製作所

    ハンドトーチバーナー

    阪口製作所
    20,980税込23,078
    1本ほか
    4日以内出荷
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • ハイベース 桃陽電線

    ハイベース

    桃陽電線
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
    種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
    種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • 吐水口キャップ部 TOTO

    吐水口キャップ部

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    吐水口部
    用途TL19*TL579*TL598*TL813*TL879*
  • ランプ セット(R) リヤー コンビ (HB) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) リヤー コンビ (HB)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(L) フロントコンビ (HB) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) フロントコンビ (HB)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 運搬車クローラ 東日興産(TN)

    運搬車クローラ

    東日興産(TN)
    479,800税込527,780
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)450ピッチ90
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_34910-44033
    ブラック適合車種GS400/E(初期/E1/E2/E3)
  • ランプ セット(L) リヤー コンビ (HB) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) リヤー コンビ (HB)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • クリップワーニングスピーカー MAZDA(マツダ)

    クリップワーニングスピーカー

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(R) フロントコンビ (HB) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) フロントコンビ (HB)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチヘッドランプクリーナー (HB) MAZDA(マツダ)

    スイッチヘッドランプクリーナー (HB)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    3,098税込3,408
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_58200-49301
    ブラック適合車種GSX1101S刀(輸出仕様)