カテゴリ
- 切削工具(80)
- バイク部品(21)
- オフィス家具(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(69)
- ハリケーン(21)
- パール金属(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- 京セラ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ネグロス電工(2)
- 河村電器産業(2)
- KSフィルター(2)
- TIME(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オーエッチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hb-45」の検索結果

ホットグルーボンド HB-45
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷木・プラスチック・発泡板・紙・段ボール・金属などの接着に使用します。付属品ホットスティック(クリア:Φ7mm)3本、スタンドバネ電源100V、7W
ポリバッグHB 45L半透明 10枚入り
オルディ¥189税込¥2081個(10枚)4日以内出荷引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。材質PE色半透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥145税込¥1601セット(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)16~25
雲月硯 水仙白
呉竹¥499税込¥5491個当日出荷墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。 墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。白は絵の具を使用する時に、梅皿、筆洗として便利です。材質ABS寸法(mm)110径×50色白
コマド ガラス製キャニスター
パール金属(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷コーヒーやパスタなど、食材の収納に便利な窓付きのガラス製キャニスター。並べて収納しても一目で中身を確認できます。材質本体:ソーダガラス、カバー・ふた:鉄(紛体塗装)、ふた内側:ポリエチレン
IHでも使える鉄製角型卓上プレート
パール金属¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。 底面がウェーブ状になっているので余分な脂を落としてヘルシー調理。オール熱源対応。仕様ウェーブ材質(本体)鉄質量(g)1076表面処理シリコーン樹脂塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×255×55プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼き面)250×250
ふっ素加工オーブントースター用プレート
パール金属¥519税込¥5711枚翌々日出荷ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。 焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。材質鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×15
ふっ素加工オーブントースター用モーニングプレート
パール金属¥359~税込¥395~1枚ほか翌々日出荷ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。目玉焼きに、お弁当のおかずに、忙しい朝に大活躍。材質鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×35
グリルファン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付ワイドパン
パール金属¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ふっ素加工オーブントースター用プレート・アミセット
パール金属¥869税込¥9561組翌々日出荷ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。材質プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、アミ:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄質量(g)245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×15
カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400
パール金属¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×90×180保温効力(℃)53以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ハイベース
桃陽電線¥579税込¥6371個4日以内出荷から6日以内出荷室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単種別ハイベース材質PP色アイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
軽施工HUBボックス KHB
河村電器産業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
HUBボックス HB
河村電器産業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
収納システム シューズ用引出1段セット
K9(駒谷)¥36,980税込¥40,6781セット7日以内出荷オプションパーツでシューズ用引出1段のセットです。高さ(mm)170奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルケーブルW
ハリケーン¥4,298税込¥4,7281セット9日以内出荷適合純正品番_引き 58300-44010/戻し 58300-44020色ブラック適合車種GS400/E(GS400-42205~63121迄)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥4,298税込¥4,7281セット9日以内出荷適合純正品番_引き 58300-44050/戻し 58300-44020色ブラック適合車種GS400E(E2.E3 GS400-63122~)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥4,198税込¥4,6181セット9日以内出荷適合純正品番_引き 58300-44000/戻し 58300-44600色ブラック適合車種GS400(初期 ~GS400-42204迄)
スロットルケーブル
ハリケーン¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種GSX1100S刀(輸出仕様)