カテゴリ
- 制御機器(28)
- 電磁接触器(3)
- 電磁開閉器本体(1)
- 自動車純正部品(156)
- バイク純正部品(45)
- メカニカル部品(23)
- 空調・照明・電設資材(17)
- ヘルスケア(16)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 介護用品(5)
- 理美容(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- S.G.E(3)
- SMC(13)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TOKISTAR(12)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
- ニッサン(155)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(44)
- ユニカ(3)
- リス(4)
- 山田照明(3)
- 椿本チエイン(3)
- 興和オプトロニクス(4)
- 貝印(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト





TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
関孫六プレミアム爪切りL
貝印(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)93寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22松吉医科器械コード24-5494-00
関孫六プレミアム爪切り
貝印(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×90×18松吉医科器械コード24-5493-00
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥299税込¥3291個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
卓上型受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。トラスコ品番820-4968幅(mm)200高さ(mm)206奥行(mm)70電源(V)AC100設置場所屋内
DHホルダー
篠原電機¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
キッチンメイト PC.フタ付ストッカー
パール金属¥949税込¥1,0441個翌々日出荷フタが4段階に止まって出し入れしやすい。積み重ねたままフタの開閉ができる。材質ポリプロピレン高さ(mm)240質量(g)650奥行(mm)395間口(mm)240
DHホルダー
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷から4日以内出荷DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
ステンレス吊戸棚
シンコー¥799税込¥8791本翌々日出荷吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)
日立産機システム¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
エアリーピロー高反発
アイリスオーヤマ¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)が頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)材質中袋:ポリエステル100%硬さピロー:ふつう目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160反発度高反発材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)ポリエステル100%
油切りもできるビッグフライパンスチーマー
パール金属¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷フライパンで手軽に蒸し料理ができます。材質ステンレス鋼質量(g)102外径×高さH(Φmm×mm)使用時:225×35収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×110×45
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
トルクヒンジ PHC型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
コンパック 耐荷重350kgタイプ
HARAX(ハラックス)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。トラスコ品番763-1596質量(kg)47.2最大積載量(kg)350荷台寸法(高さ)(mm)680荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)720ハンドル長さ(mm)800収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
関孫六 #000HCシリーズ
貝印¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃匠関孫六の伝統から生まれたツメキリ。使いやすい2WayのU字溝ヤスリ付きです。仕様●パッケージサイズ:142×50×25mm●重量:85gアズワン品番65-8921-60
関孫六 回転式鼻毛カッター
貝印¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷鼻孔をいためず鼻毛をカットする回転式鼻毛カッター、お掃除用ブラシ付きです。仕様●パッケージサイズ:140×50×24mm●重量:57gアズワン品番65-8921-83
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら