カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「hcb2」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
12,050税込13,255
1個
当日出荷から24日以内出荷
ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLANDペットボトル加湿器 キューブ 超音波式TOPLAND(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
849税込934
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロンボポジショニングピロー(RM2-H)用防水カバー ケープロンボポジショニングピロー(RM2-H)用防水カバーケープ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーです。
材質表地:ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭)、裏地:ポリウレタンフィルム(防水)
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCB SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
背面ザグリバー プラス工具背面ザグリバープラス工具
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435~440コーティングノンコート
背面ザグリカッター プラス工具背面ザグリカッタープラス工具
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
ホイルナットレンチ用バー FPCホイルナットレンチ用バーFPC
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ホイルナットレンチ用バーです。
配膳カート HCBシリーズ ERECTA(エレクター)配膳カート HCBシリーズERECTA(エレクター)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB32B)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB50B)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB80BSMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB63C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB63C)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB50BSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB80B)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB50C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB50C)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB63B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB63BSMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB100C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB100CSMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB50CSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB100B)SMC
96,980税込106,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB80CSMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)203チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HC SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HCSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB100B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB100BSMC
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB63B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB63BSMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB50C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB50C)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB63C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB63CSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
スリップオンマフラー フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07)BODIS (ボディス)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
Strata GCB25mg/1mL Through Cart 50個入 8B-S528-CAJシリーズ PhenomenexStrata GCB25mg/1mL Through Cart 50個入 8B-S528-CAJシリーズPhenomenex
41,980税込46,178
1箱(50個)
21日以内出荷
容量(mL)1種類固相関係アズワン品番67-7351-67充填量25mg固定相GCB
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HCB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HCBSMC
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB80C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCB80C)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB32BSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB40B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB40BSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB100B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB100BSMC
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB40C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB40C)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB80CSMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右