カテゴリ

  • 切削工具(77)
  • 制御機器(42)
  • 電気材料(30)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-12」の検索結果

関連キーワード
301件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガーボード(HF12 10個付) 大阪製罐

    ハンガーボード(HF12 10個付)

    大阪製罐
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    作業台に取付けて、ご使用頂けます(取付け金具付き)。WK・WP・BD型には取り付けできません。
    付属品フック(HF12)10個トラスコ品番136-2588材質スチール製高さ(mm)547奥行(mm)20間口(mm)880グリーン購入法適合
  • ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グレー
    ホワイト
    +5

    ミリオン ビニルテープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
    用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
  • 内ネジホースニップル アソー

    内ネジホースニップル

    アソー(31件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シェル形ワンウェイクラッチ INA

    シェル形ワンウェイクラッチ

    INA(11件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SHF シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
    形状フランジ形
  • ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUS

    ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
    用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • オイルフレーク 橋本クロス

    オイルフレーク

    橋本クロス(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(4kg)
    当日出荷
    環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
    用途オイル・水・溶剤用。仕様自重の約4~5倍の吸収力材質再生パルプ質量(kg)4寸法(縦×横)(mm)540×420吸収量20L/袋対応オイル、水、溶剤
  • ネット用フック A 光

    ネット用フック A

    光
    ¥329税込¥362
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質スチール製幅(mm)27高さ(mm)66質量(g)15奥行(mm)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×65TKG品番9-0810-0801TKG品番(2017)6-0722-0801
  • ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10巻)
    当日出荷
    粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
    材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
  • 橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱) 橋本クロス

    橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱)

    橋本クロス
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(5袋)
    当日出荷
    環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
    用途オイル・水・溶剤用。仕様自重の約4~5倍の吸収力トラスコ品番324-1173質量(kg)4(1袋あたり)寸法(縦×横)(mm)540×420吸収量20L/袋
  • 水栓ドライバービット SK11

    水栓ドライバービット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ファイター 保温たび 12枚 (黒) 力王

    ファイター 保温たび 12枚 (黒)

    力王(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    色黒
  • オプション/フック_パンチングパネル用 山金工業

    オプション/フック_パンチングパネル用

    山金工業
    ¥749税込¥824
    1個
    翌日出荷
    山金工業製パンチングパネルにご使用頂けるフックです。工具類を引っ掛けて収納・保管することができます。
    用途工具類の収納・整理整頓に。
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    開閉バルブ部
    用途TMN40型仕様下位の補修品:あり全長(mm)63高さ(mm)63材質(フィルター)ステンレス鋼外径(Φmm)29材質(Oリング)合成ゴム
  • 軽トラック用幌受け アルインコ

    軽トラック用幌受け

    アルインコ(47件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    帆をかける時の便利ツールです。 伸縮式のフレームです。
    付属品車体キズ防止保護シート2枚材質アルミ製質量(kg)0.8高さ(mm)(フック部)35全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22収納寸法(mm)Φ80×1220
  • ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)

    ヒューズテスター&プーラー

    CUSTOR(クストー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
    用途全長(mm)幅(mm)94
  • 止血鉗子 アズワン

    止血鉗子

    アズワン
    ¥5,945税込¥6,540
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS-420J2)タイプBOX式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 業務用レイシス忌避フィルム 萩原工業

    業務用レイシス忌避フィルム

    萩原工業(1件のレビュー)
    ¥538税込¥592
    1枚
    当日出荷
    フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8色白タイプフィルム長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果(1m範囲)120日
  • メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    メスユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

    アズワン
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ラックフック 大阪製罐

    ラックフック

    大阪製罐
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
    材質スチール製許容荷重(kg)0.5グリーン購入法適合
  • メスユニバーサルエルボ AirTAC

    メスユニバーサルエルボ

    AirTAC
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル 白貝・黒水牛フォーク アクシア・プランニング

    シェル 白貝・黒水牛フォーク

    アクシア・プランニング
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。
    種別フォーク材質貝・黒水牛角全長(mm)130質量(kg)0.008TKG品番9-1822-0601TKG品番(2017)6-1628-0701食器の種類洋食器
  • 面打ルーター取手 BIDOOR(ビドー)

    面打ルーター取手

    BIDOOR(ビドー)
    ¥899税込¥989
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄取手取手
  • 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様開き目1.81mm網目0.5×11メッシュ
  • 薄形エアチャック用パッキンセット SMC

    薄形エアチャック用パッキンセット

    SMC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • 日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]

    日鋼用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ

    富士フイルム
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現
    適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
  • 舟形シンク 東製作所

    舟形シンク

    東製作所(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き種別板金タイプ高さ(mm)800
  • 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業

    業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ

    萩原工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(50巻)
    翌々日出荷
    フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所にトラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8色白長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ効果(1m範囲)120日
  • Vフックフラット 大洋製器工業

    Vフックフラット

    大洋製器工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ

    富士フイルム
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合