カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc-134a」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    599税込659
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    829税込912
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • カーエアコン用冷媒 日立

    カーエアコン用冷媒

    日立
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
    成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • 再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ

    再生フロンガス13kg HFC-134a

    アールウィズエイチ
    33,980税込37,378
    1缶(13kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:134aガスの充填用仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り付属品サイフォン管有容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • 蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(250cc×4缶)
    欠品中
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学

    カークール オイルチェッカー(HFC134a用)

    ヤシマ化学(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
    対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ

    カーエアコン用冷媒ガス R1234yf

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
    用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
    用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェル

    ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)

    ハネウェル(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • L型クイックジョイント デンゲン

    L型クイックジョイント

    デンゲン(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    虫をバルブ操作で押し戻しができる
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート危険物の類別非危険物
  • CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途HFC-134a用 CP-V・134危険物の類別非危険物
  • Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲン

    Pバルブ式カプラ(パージ付)

    デンゲン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • (00098)HFC 134 A ( 三菱ふそう

    (00098)HFC 134 A (

    三菱ふそう
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • マリンクーラー用ガス マリンテック

    マリンクーラー用ガス

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用ガス(冷媒)
  • (38899)OIL HFC134A,(SERV ホンダ

    (38899)OIL HFC134A,(SERV

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGC

    カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶

    AGC
    6,498税込7,148
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
    用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    9,550税込10,505
    1本
    3日以内出荷
    サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • PAG R134a エアコンオイル ベストプラン

    PAG R134a エアコンオイル

    ベストプラン
    859税込945
    1本
    6日以内出荷
    カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤。〇冷却力回復。〇静粛性向上。〇燃費改善。〇トラブル予防
    用途カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用成分CH2FCF3(HFC-134a)・ポリアルキレングリコール(PAG)容量(mL)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) デンゲン

    ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
    用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル 注入器 デンゲン

    コンプレッサーオイル 注入器

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ) king(撮影・写真用品)

    カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ)

    king(撮影・写真用品)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    HFC-134aガスを使用。オゾン層を破壊しません。カメラ、レンズ、精密機器、OA機器等の清浄に特に最適です。お得な大容量タイプ。450g
  • エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー エレコム

    エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー

    エレコム(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(200mL)
    当日出荷
    ■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ノズル(120mm)容量(mL)200質量(g)145(容器等含む)径(Φmm)53※突起部除くガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a
  • エアークリーナー セキセイ

    エアークリーナー

    セキセイ
    3,598税込3,958
    1本(450g)
    当日出荷
    ホコリやゴミを強力エアー噴射で吹き飛ばすエアゾール式ブロア。
    用途HFC-134aガスは、オゾン層を破壊しないガスを仕様しています。コンピュータ、複写機、ファクシミリ、プリンターなどのメンテナンス時のホコリやゴミを除去。ビデオ・カメラ・CD盤などのホコリ除去。エアコン、掃除機のフィルターのお手入れに。タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×200容量(g)450
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)

    SMC
    649,800税込714,780
    1個
    8日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4)

    SMC
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4)

    SMC
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6)

    SMC
    619,800税込681,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • エアコンオイル モノタロウ

    エアコンオイル

    モノタロウ(508件のレビュー)
    439税込483
    1缶
    欠品中
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
    用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
  • IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 SMC

    IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷