三菱電機13日以内出荷
特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。
一般形 電源一体型 HGモデル
業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現
AC100V~242Vの電圧フリー
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)104.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.5 (200V時)光束(Lm)器具:21000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ