「hh-sf0052n」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
  • LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用 DAIKO(大光電機)

    LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    欠品中
    壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
    用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • キッチンベースライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1248幅(mm)80高さ(mm)78電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅

    HotaluX(ホタルクス)
    7,498税込8,248
    1台
    欠品中
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)230寸法(mm)230×1250×62質量(kg)2.4色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • LED多目的灯・キッチンライト 8畳用 DAIKO(大光電機)

    LED多目的灯・キッチンライト 8畳用

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
  • LDL40X2富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.9取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト直管20形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
    仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否LED交換不可
  • LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベースライト直管32形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • メロウライン 東芝ライテック

    メロウライン

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
    種別32W形質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ