カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(78)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 家電(30)
  • 学童・教育用品(24)
  • 作業服(23)
  • 建築金物(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 制御機器(17)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電気材料(13)
  • 溶接用品(11)
  • 機構部品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-t」の検索結果

関連キーワード
681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上塗用パテ HiサックT KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗用パテ HiサックTKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,398税込4,838
1箱(2kg×4袋)
4日以内出荷
滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
SEAL HI/T TERMINL   30605KG8000 ホンダSEAL HI/T TERMINL 30605KG8000ホンダ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
SEAL HI/T TERMINL   30605GJ5000 ホンダSEAL HI/T TERMINL 30605GJ5000ホンダ
829税込912
1個
4日以内出荷
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
HIチーズ セキスイHIチーズセキスイ(9件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A セキスイエスロン HI-TS継手T(チーズ)125Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6309材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズ
エスロン HI-TS継手T(チーズ)150A セキスイエスロン HI-TS継手T(チーズ)150Aセキスイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6303材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A セキスイエスロン HI-TS継手T(チーズ)65Aセキスイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズ
HI径違いチーズ セキスイHI径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
HIチーズ Aron(アロン化成)HIチーズAron(アロン化成)(21件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱モノタロウ
7,298税込8,028
1箱
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(1kg)
当日出荷
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
分別ポケット Aron(アロン化成)分別ポケットAron(アロン化成)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ひと目で分かる分別シール付です。 U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。 裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。 スペースが有効活用できます。 オフィスの美観を損ないません。
耐荷重(kg)約2仕様マグネット着脱式ホワイトエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245エコマーク認定番号17 112 120
HI径違いチーズ Aron(アロン化成)HI径違いチーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(65件のレビュー)
919税込1,011
1箱(500g)ほか
当日出荷
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手チーズ 東栄管機HI継手チーズ東栄管機
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
PITTA MASK(ピッタマスク) アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタマスク)アラクス(ARAX)(3件のレビュー)
499税込549
1パック(3枚)
当日出荷から5日以内出荷
サイズレギュラー材質ポリウレタン形状立体型入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HI継手異径チーズ 東栄管機HI継手異径チーズ東栄管機
95税込105
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
欠品中
19mm幅のビニールテープを2本携行可能。上からテープを入れて横から出す目視しやすいダブルゲート式。手前のテープを入口ゲート側に逃がすことで手前のテープを取出さずに奥のテープを取ることが可能。カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付総重量:0.5kg以下
用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)162寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×31×84対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】0.5以下
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ エスロン給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズエスロン
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
電気関係標識 行先表示板 グリーンクロス電気関係標識 行先表示板グリーンクロス
149税込164
1本
当日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示取付方式吊り下げ材質S-PVC(未来工業社製KFY-3755)寸法(mm)本体部:37×55、ひも:200質量(g)4
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
HI継手 HIキャップ 前澤化成工業HI継手 HIキャップ前澤化成工業(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
確実な接着確認に有効です。
形状キャップ
Hit One(フタ・治具込) マイゾックスHit One(フタ・治具込)マイゾックス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(60個)
翌々日出荷
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠付属品開口治具1個、フタ6個材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂規格JIS A 5308 適合品寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100マイゾックスコード215812
ヒートン 中 東京富士商会ヒートン 中東京富士商会
4,398税込4,838
1グロス
翌日出荷
ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ30.1穴用)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ荒川技研工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ荒川技研工業
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ぬくもりスロープ WAKI(和気産業)ぬくもりスロープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂長さ(mm)740
指摘テープ カモ井指摘テープカモ井(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
遠くからも目立って安心です。 糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。 簡単に貼れて剥がせます。
トラスコ品番195-1434材質和紙幅(mm)24厚さ(mm)0.09質量(g)212取付方式テープタイプ長さ(m)18粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)41.5表示内容指摘アズワン品番64-8684-44
手すり用ベース板 WAKI(和気産業)手すり用ベース板WAKI(和気産業)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
材質タモ集成材幅(mm)100厚さ(mm)15
...