カテゴリ

  • 測定用品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 研磨材(25)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 介護用品(9)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi20」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ヤスリ 平型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平型

    ツボサン(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • 鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 平

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質合金工具鋼(SKS-8)
  • 電極ホルダー セムコーポレーション

    電極ホルダー

    セムコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブライト900 鉄工タイプ ツボサン

    ブライト900 鉄工タイプ

    ツボサン(20件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • 鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut) ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ

    会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

    イズミ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
    材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
  • 波目ヤスリ(平形) ツボサン

    波目ヤスリ(平形)

    ツボサン(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
    用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
  • 家庭用カタン糸 フジボウ

    家庭用カタン糸

    フジボウ(2件のレビュー)
    489税込538
    1個(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質綿100%
  • 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ビニル管用)

    愛知時計電機
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類冷間ビニル管用
  • 避難器具設置場所・設置室 L型プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    避難器具設置場所・設置室 L型プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面から飛び出して表示したい場合に便利です。
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 鬼目ヤスリ(木工タイプ) ツボサン

    鬼目ヤスリ(木工タイプ)

    ツボサン(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
    用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
  • 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状刃厚(mm)5
  • アルミカットヤスリ ツボサン

    アルミカットヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
    用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。形状適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック
  • 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン

    鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両面が鬼目(荒削り)になっています
    用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
  • ソフトワイパーBIHI 阪上製作所

    ソフトワイパーBIHI

    阪上製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質BF 001RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカット万能ヤスリ ツボサン

    ユニカット万能ヤスリ

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
    タイプ目の粗さユニカット
  • NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:HI) イノアック住環境

    NPJX継手(塩ビ管用ソケット シモク付き:HI)

    イノアック住環境
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
    形状ソケット
  • 木彫CPヤスリ ツボサン

    木彫CPヤスリ

    ツボサン(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
    用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
  • クイックカットヤスリ ツボサン

    クイックカットヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸) ツボサン

    のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸)

    ツボサン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
  • スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    当日出荷から29日以内出荷
    ポリエステル不織布のフロアパッドです。 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。
    用途バフィング, 日常洗浄, 磨き作業
  • 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩

    鉄工ヤスリ 平形

    壺竹鈩
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
    用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
  • 検定ヤスリ ツボサン

    検定ヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
    ヤスリ部形状適合材
  • ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサン

    ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。形状幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長180mm
  • 平ヤスリ ニコルソン

    平ヤスリ

    ニコルソン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。仕様【目の切り方】複目形状平 (HAND)
  • オールスチームアイロン 大阪電機工業

    オールスチームアイロン

    大阪電機工業(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな構造で、丈夫で長持ち
  • スチール製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水平より垂直、垂直より水平へ接続します。
  • ステンレス製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック

    カナフジ電工
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    水平より垂直、垂直より水平へ接続します。※本製品の親桁はインサイド、アウトサイド、イン・アウトサイド兼用
  • アルミニウム製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック

    カナフジ電工
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    種類AH、H=70
  • ヤスリ NICHOLSON

    ヤスリ

    NICHOLSON
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
  • PE管剥離カッタ MCC(松阪鉄工所)

    PE管剥離カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
    適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
  • ソフトワイパ 大阪魂

    ソフトワイパ

    大阪魂
    10,687税込11,756
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • コンパクトマグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    コンパクトマグネチックスターラー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45撹拌容量(L)最大1使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応