カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 科学研究・開発用品(30)
- 研磨材(25)
- 測定用品(24)
- バイク部品(16)
- 介護用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(3)
- 安全用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
- セキスイ(20)
- ツボサン(17)
- プロテック(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- MUST TOOL(8)
- タニタ(7)
- エスコ(6)
- GENTOS(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- リケン(3)
- イチネンTASCO(3)
- 愛知時計電機(3)
- I-VALUE(3)
- 東洋計器(3)
- カナフジ電工(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hi20」の検索結果

鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
イズミ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から10日以内出荷一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
鉄工ヤスリ平(単目S-cut)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
避難器具設置場所・設置室 L型プレート標識
山陽商会(AMENITY COX)¥799税込¥8791枚当日出荷から3日以内出荷壁面から飛び出して表示したい場合に便利です。材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。形状平刃厚(mm)5
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。タイプ平目の粗さユニカット
木彫CPヤスリ
ツボサン(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
クイックカットヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り
バローべ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸)
ツボサン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
鉄工ヤスリ 平形
壺竹鈩¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から33日以内出荷完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長180mm
edge タブレット型pH/ORP計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥94,980税込¥104,4781セット当日出荷から7日以内出荷pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
平ヤスリ
ニコルソン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。仕様【目の切り方】複目形状平 (HAND)
ステンレス製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック
カナフジ電工¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷水平より垂直、垂直より水平へ接続します。※本製品の親桁はインサイド、アウトサイド、イン・アウトサイド兼用
ヤスリ
NICHOLSON¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
PE管剥離カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から6日以内出荷保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
愛知時計電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
チュニック HI208
ワコール¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷ワコールHIコレクション。 ボタンやラインがあしらわれ洗練されたデザイン。女性らしいラウンドカラーでロマンティックな雰囲気に。 デコルテラインに沿ったパイピング仕様 ボタンがアクセントのフラップポケット ウエストサイズ調整はアジャスターベルト式 左袖にブランドロゴがつきます仕様右腰ポケット内側ペン挿し布付、袖下ゴム入り、左胸ポケット、両脇ポケット色ホワイト機能制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工素材クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%)色番1
高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
愛知時計電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
edge タブレット型DO計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷から7日以内出荷DO測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲 直径12mmの細径電極を採用 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(0~50℃)校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m)PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)