カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(1)

「hi701」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディスジップスクラブ HI701 ワコール

    レディスジップスクラブ HI701

    ワコール
    6,398税込7,038
    1枚
    6日以内出荷
    鮮やかなバイカラーデザインを、着やすさが好評のジップスクラブで。 機能的なPHSポケット 重量拡散ポケット 便利なループ付小分けポケット スリット入りだから、スリット入りだから、ずり上がらない ゴージャスなヒョウ柄裏地 着脱しやすいジップタイプト 袖の開きをセーブする袖下ゴム
    仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、袖下ゴム入り、両腰ポケット(右内ポケット付)素材セオα(ポリエステル100%)
  • pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プール向け残留塩素濃度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
    付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
  • 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査計 Checker HC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
    仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
  • 残留塩素計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    残留塩素計 HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
    付属品ガラスセル2組、試薬6回分寸法(mm)82×61×38光源LED(525nm)電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属)分解能(mg/L)0.01
  • 遊離塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素(LR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,198税込2,418
    1個(25回分)
    当日出荷
    形状粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1セット(10mL)
    当日出荷から46日以内出荷
  • pH標準液 証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 証明書付

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ証明書付、ボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レディスジップスクラブ フォーク(Nuovo)

    レディスジップスクラブ

    フォーク(Nuovo)
    7,298税込8,028
    1着
    7日以内出荷
  • 遊離塩素錠剤試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素錠剤試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(500回分)
    当日出荷
    遊離塩素の測定用
    用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤測定回数500回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,798税込4,178
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合HI 701/711RoHS指令(10物質対応)対応