カテゴリ
- 自動車補修部品(51)
- D2(HID)(34)
- その他LED(9)
- D4(HID)(3)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- DELTA(デルタ)(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- カシムラ(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- Seabass Link(2)
- RG(レーシングギア)(8)
- PIAA(3)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(4)
- カーメイト(3)
- フィリップス(2)
- 明治機械製作所(2)
- ケリー電気産業(2)
- IPF(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- unitech(2)
- オートジュエリー(2)
- ブランドをもっと見る
「hid d2s」の検索結果

HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナー 6500K D2R/S
カシムラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D2S/D2R専用適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2S
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個当日出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
EVOLVA HID Burner D2C 6000k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED![純正交換HID D2S用LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69313005-240523-02.jpg)
純正交換HID D2S用LED
SMART[自動車用品](1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷純正HIDバルブ D2用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット色ホワイト色温度(K)6500バルブD2S電球の種類LED
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)6000明るさ(Lm)3000
HIDバルブ(交換用バルブ)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。用途12V・24V兼用仕様D2CタイプD2C電圧(V)85定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D2S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 HID 用 LED バルブ色蒼白光電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
HIDバーナーD2C
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用
K&M¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
HIDバーナー 4500K D2R/S
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D2R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
HIDバルブ 車検対応
ジョイフル¥6,898税込¥7,5881個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125奥行(mm)60規格D2R/S色温度(K)6500明るさ(Lm)2500
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
POLARG HIDプレミアムバルブ
POLARG¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷純正HID交換用バルブです。用途車のバルブ形状D2R/S消費電力(W)35定格電圧(V)85色温度(K)6500明るさ(Lm)6200
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
パワープラス純正交換用HID
カーメイト¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷純正交換用HID。全光束3600lm。4400K。車検対応。日本製。用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)132奥行(mm)56規格D2R/D2S色温度(K)4400入数2
HIDバーナー Eマーク取得(補修用)
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
HIDバルブスーパークリア
カーメイト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。色ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
HID純正交換 D2
IPF¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。バルブ種類D2S/R
HIDバルブ(ブリリアントサファイア)
データシステム¥20,980税込¥23,0781箱6日以内出荷黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D2R/D2S(共通)色温度(K)6700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
SR キセノンバルブ D2S
RG(レーシングギア)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D2S定格85v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3400
EVOLVA HID Burner D2C 6500k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED



















![純正交換HID D2S用LED SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69313005-240523-02.jpg)