カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(17)
    • トラック輸送・運送用品(17)
  • 物流用品(4)
    • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
    • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 暖房用品(3)
    • 冷房用品(2)
  • 保管用品(65)
    • フレコンバック、モッコ(64)
  • 作業服(1)
    • ワーキングウェア(1)

「hidax」の検索結果

96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDAX レバーホイスト NKシリーズ HIDAX

    HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

    HIDAX
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷
    鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
  • HIDAX レバーホイスト NKシリーズ コンドーテック

    HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

    コンドーテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計。EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施。高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載。摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
  • 75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック HIDAX

    75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック

    HIDAX
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本(1袋)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。 ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。 耐熱性、耐低温度性にも優れております。 摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ) 最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
    用途輸送時の荷崩れ防止。材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレスベルト幅(mm)75使用荷重(kg)3500破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)7000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)3.5
  • アルミ製手動チェーンブロック HIDAX

    アルミ製手動チェーンブロック

    HIDAX
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷
    超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
    ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
  • ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTA

    ラッシングベルト (Jフック) 5t

    SEWOTA(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。 キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。 ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
    材質ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール破断強度(kg)5000
  • ラッシングベルト (ワンピース金具) 5t SEWOTA

    ラッシングベルト (ワンピース金具) 5t

    SEWOTA
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!品質の高いドイツ製ベルトを、お求めやすい価格で、ご提供いたします。 5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、最高品質のベルト生地を採用しております。 ラチェットバックルは、どちらも錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製。 5tタイプは最高級の証、シルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しております。 また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
    質量(kg)1.6破断強度(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)スチール
  • ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)(12件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
    材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
  • ショーリングバー J&J

    ショーリングバー

    J&J
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
    材質バー本体:アルミ(アルマイト加工)端末アタッチメント部:スチール幅(mm)66高さ(mm)82
  • PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事)

    PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
    用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード材質アルミ/ナイロン色ブラック質量(g)約505消費電力(W)最大約5電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120光源LED(5段階調光)アーム角度調整明るさ(Lm)最大約300光色約2700~6500K(4パターン調色)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ HIDAX

    25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ

    HIDAX
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    6日以内出荷
    指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
    仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t
  • ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウ

    ショーリングバー(ラッシングバー)

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8販売区分業務用
  • HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ HIDAX

    HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ

    HIDAX
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌々日出荷
    ・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計。⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造。⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用。⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア。⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
  • フレコンバック用荷札 A5 HIDAX

    フレコンバック用荷札 A5

    HIDAX
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札 。A5サイズの用紙が入ります。 。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
    用途内容物の表記などに材質本体:ポリエチレン(PE)形状長方形質量(kg)0.1色透明高さ(mm)280横(mm)180
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい
    用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)形状丸型色オレンジ高さ(mm)930容量(L)220耐荷重(kg)500直径(mm)Φ550寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすいオレンジ色なので、色別用途も可能です。
    用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色オレンジ容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。 1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。
    用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】1100×900×650色ベージュ容量690高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)1100×900荷重(kg)【充填】1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
    用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色ベージュ容量200高さ(mm)900タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)250×300
  • フレコン用内袋 底シールあり HIDAX

    フレコン用内袋 底シールあり

    HIDAX
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(20枚)
    4日以内出荷
    内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。厚さ0.06mm
    材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋質量(kg)0.7色透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900
  • ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックルダブルフック HIDAX

    ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックルダブルフック

    HIDAX
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番536-3709材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール形状両端:ナローフック&ワンピース色ブルーベルト幅(mm)50破断強度(kg)5000ベルト長さ巻取側(m)7ベルト長さ固定側(m)1ベルト幅×厚さ(mm)50×2
  • ラッシングベルト 50mm幅 HIDAX

    ラッシングベルト 50mm幅

    HIDAX
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番536-3702材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール形状【両端】ナローフック色イエローベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1、【巻取側】7破断強度(kg)3000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
  • 25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HIDAX

    25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m

    HIDAX
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番613-0830材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール(ブラックコーティング)ベルト幅(mm)【ラチェットバックルベルト】25ベルト長さ(m)4ベルト色ブルー先端形状【両端】エンドレス最大使用荷重(t)0.8製品破断強度(tf)1.6
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    2.1立米の大容量 。2.1立米の大容量 。上部は、四角いフタが4枚付いています。
    用途使用に適した内容物。プラスチック製品/ペットボトル/缶/堆肥/わら/古紙/衣料/各種廃棄物/各種原料仕様吊り方:4点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)6色ベージュ高さ(mm)1740タイプワンウェイタイプ容量(L)2100投入口寸法(径×高さ)(mm)□1100×120外径(mm)□1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    1立米の水切りバッグ 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
    用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.3色黒高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    2枚重ねの本体生地を採用 。破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適
    用途ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)3色ベージュ高さ(mm)1050タイプワンウェイタイプ容量(L)800投入口寸法(径×高さ)(mm)860×860×800外径(mm)860×860最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適
    用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料仕様吊り方:4点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)4色白、ベルト:黒高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)1200寸法(Φ×mm)排出口:500×550投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550外径(mm)□1000最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。手でも運べるドラム缶サイズです。
    用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト形状丸型色ベージュ容量200高さ(mm)650タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)650投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    投入口と排出口のある1.2立米タイプのフレコンバッグです。 。狭い投入口が付いており、ホッパー設備に取り付けやすい形状! 。籾、米が1トン入る米運搬専用フレコン
    用途使用に適した内容物。米/籾/玄米仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.5色ベージュ高さ(mm)1300タイプワンウェイタイプ容量(L)1230寸法(Φ×mm)排出口:600×500投入口寸法(径×高さ)(mm)600×500外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    角型、1立米タイプ 。底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン 。上部に4つのフタが付いています。
    用途使用に適した内容物。紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.3色ベージュ高さ(mm)1000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750外径(mm)□1000最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    土砂など比重2の重量物を1t入れたい場合にピッタリです。 。強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。
    用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。仕様吊り方:2点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.6色ベージュ高さ(mm)800タイプワンウェイタイプ容量(L)500投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。
    用途ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。農作物の収穫運搬用。流動性の高い粉体などの運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色ベージュ容量350高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)860投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ860×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)340×400
  • フレコンバック用 ソフトバッグカバー 丸型 HIDAX

    フレコンバック用 ソフトバッグカバー 丸型

    HIDAX
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。 。生地厚み: 250 (ミクロン)。 。底部のひも・マジックテープ付
    材質本体:ポリエチレン(PE)形状角型質量(kg)1.5色シルバー高さ(mm)1200外径(mm)□1200
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    超定番&超人気商品 。丸型スタンダードタイプ 。1立米/1トン対応のスタンダード仕様
    用途使用に適した内容物。各種内容物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2色ベージュ高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    災害・工事現場など屋外での長期保管に最適! 。想定耐久年数3年フレコンバッグ 。耐荷重2t対応で安心の強度
    用途使用に適した内容物。・ 土・砂・石・枝葉・瓦礫仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)3色黒高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。
    用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.5色黒高さ(mm)800タイプワンウェイタイプ容量(L)500寸法(Φ×mm)排出口:400×500投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    角型NO1. スタンダードタイプ 。上部はフタタイプの為投入が楽々。 。産業廃棄物処理の現場で大活躍。
    用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず仕様吊り方:4点ロープ材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.1色ベージュ高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:400×500投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×120外径(mm)□900最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    丸型・1000リットル。 内袋PEライナー装着済 。防湿・漏れ防止
    用途紛体物、汚染土壌入れに仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.3色ベージュ高さ(mm)1050タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    丸型タイプで一番大きなサイズ 。軽量でカサの張るものの保管・運搬に最適なフレコンバッグです。
    用途使用に適した内容物。・籾殻、穀物、ペレット樹脂、発砲スチロールなど各種仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)3色ベージュ高さ(mm)1600タイプワンウェイタイプ容量(L)1600寸法(Φ×mm)排出口:600×600投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×900外径(mm)Φ1150最大充填質量(kg)1000
  • フレコン用内袋  上下オープン HIDAX

    フレコン用内袋 上下オープン

    HIDAX
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(20枚)
    4日以内出荷
    排出がしやすい底部開口タイプです。 。厚さ0.1mm
    材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋寸法(mm)排出口:1900質量(kg)0.7色透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    識別管理に最適です。工場内での作業効率化。
    用途樹脂ペレットや廃材の分別仕様吊り方:2点ベルト、投入口:Φ1100×800材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)形状丸型色ホワイト高さ(mm)1100容量(L)1000耐荷重(kg)1000外径(mm)Φ1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ1100×800
  • ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル HIDAX

    ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル

    HIDAX
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。色ブルー破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2