カテゴリ
- 自動車補修部品(50)
- 電動工具(337)
- バッテリー・電装(61)
- 切削工具(1,058)
- 制御機器(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- 清掃用品(49)
- 研磨材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(61)
- メカニカル部品(39)
- 空調・照明・電設資材(113)
- 家電(96)
- 科学研究・開発用品(67)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
- 電気材料(45)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 物流用品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 農具(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 空圧工具(19)
- 日用品(17)
- 溶接用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 自動車純正部品(14)
- 作業工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 食品・飲料(9)
- バイク純正部品(8)
- 塗料(8)
- 農業・園芸資材(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測定関連サービス(6)
- 安全保護具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- 住設機器(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- HITACHI(43)
- 日立オートパーツ&サービス(59)
- HITACHI(旧パロート)(11)
- 富士電機(1)
- 日立(258)
- MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
- ELPA(22)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
- ジーエルサイエンス(53)
- ノーブランド(46)
- ホンダ(21)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(41)
- 修理(318)
- 光電(17)
- 日立インダストリアルプロダクツ(59)
- 日立グローバルライフソリューションズ(61)
- 日立産機システム(403)
- ブランドをもっと見る

イグニッションコイル
HITACHI(112件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本ほか当日出荷から5日以内出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(398件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
HCK601専用ロール紙
HITACHI¥5,398税込¥5,9381セット(10巻)当日出荷用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
ポータブルパワーソース PS-16000RP
日立Astemoアフターマーケットジャパン(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
非自動ハンディポンプ
日立¥35,980税込¥39,5781台当日出荷水槽の水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
バッテリーチェッカー
HITACHI¥78,980税込¥86,8781台当日出荷各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
HITACHIスナップアイドル
ゼクサスチェン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。型式ラチェット種類スナップアイドル
M/HITACHIスナップアイドル SI
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)
電気衣類乾燥機[軒先渡し]
日立¥74,980~税込¥82,478~1台欠品中衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。色ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)