カテゴリ
- 電気材料(7)
- 作業工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hiv 8sq」の検索結果

600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥8,498~税込¥9,348~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥149,800税込¥164,7801巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥929,800税込¥1,022,7801セット(300m×6巻)5日以内出荷から92日以内出荷種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。寸法d2(mm)17.5穴角12角差込角(inch)3/8
3/8″ユニバーサルソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。寸法d2(mm)17.5穴角12角差込角(inch)3/8