カテゴリ

  • 自動車純正部品(38)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-11」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダインへこみの補修・下地調整材 穴埋めパテセメダイン(67件のレビュー)
999税込1,099
1個(200g)
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン排気管まわりの耐火シール用 耐火パテセメダイン(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)
当日出荷
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理グレー特性耐熱、無溶剤付属品塗りベラ容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
タイル目地材 セメダインタイル目地材セメダイン(6件のレビュー)
299税込329
1袋(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地付属品ヘラ成分白セメント系危険物の類別非危険物
三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング三又ホースジョイントヤマトエンジニアリング
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント三又タイプ
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製シヤチハタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEX書体楷書体インク色印面サイズ(Φmm)15.5寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33印面種別浸透印エコマーク認定番号16112018繰り返し・詰め替え対応
二又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング二又ホースジョイントヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント二又タイプ
Y型ホースジョイント ヤマトエンジニアリングY型ホースジョイントヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1巻
3日以内出荷
形状ホースジョイントY型材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキ
Ⅰ型ホースジョイント ヤマトエンジニアリングⅠ型ホースジョイントヤマトエンジニアリング
349税込384
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ホースジョイントI型材質(本体)真鍮
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。ダブルパイプに使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)116
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ丸型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,450税込5,995
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器極数-
(71511)ワッシャー,スプリング ホンダ(71511)ワッシャー,スプリングホンダ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
逆止弁付水抜き栓(TKW38PJ型水抜き用) TOTO逆止弁付水抜き栓(TKW38PJ型水抜き用)TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
逆止弁付水抜き栓
用途TKW38PJ型水抜き用径(Φ)径:G1/2
10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-110使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10
HJ1型 変換アダプター テーパおねじ オンダ製作所HJ1型 変換アダプター テーパおねじオンダ製作所
579税込637
1個
4日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途投光器・受光器共用
12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)140ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
ホースジョイント TGK(東京硝子器械)ホースジョイントTGK(東京硝子器械)
669税込736
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製) ワモトホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)ワモト
769税込846
1個
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
(35256)スイッチASSY.,ワイパー ホンダ(35256)スイッチASSY.,ワイパーホンダ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(81183)ナット,フランジ ホンダ(81183)ナット,フランジホンダ
219税込241
1個
3日以内出荷
(81107)ダンパーASSY.リヤー ホンダ(81107)ダンパーASSY.リヤーホンダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(71501)ピンCOMP. ホンダ(71501)ピンCOMP.ホンダ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(81770)ヘッドライトユニット,L. ホンダ(81770)ヘッドライトユニット,L.ホンダ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
(33150)ヘッドライトASSY.,L. ホンダ(33150)ヘッドライトASSY.,L.ホンダ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
(33100)ヘッドライトASSY.,R. ホンダ(33100)ヘッドライトASSY.,R.ホンダ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
(06351)ロツクASSY.,ステアリング ホンダ(06351)ロツクASSY.,ステアリングホンダ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
(73511)ガラスセット,R.クオーター (プライバシー)(アサヒ) ホンダ(73511)ガラスセット,R.クオーター (プライバシー)(アサヒ)ホンダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71130)フレームCOMP.R.フロントシートバック ホンダ(71130)フレームCOMP.R.フロントシートバックホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(74865)ライトASSY.ハイマウントストップ ホンダ(74865)ライトASSY.ハイマウントストップホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(33101)ヘッドランプ ホンダ(33101)ヘッドランプホンダ(4件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷