「hk-55rs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄軟水器 クリタック

    浄軟水器

    クリタック
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)5000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)3000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器 メイスイ

    浄軟水器

    メイスイ
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水機能付軟水器 MP02-6 三菱ケミカル・クリンスイ

    浄水機能付軟水器 MP02-6

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷
    対応カートリッジUSC-6
  • 浄軟水器カートリッジ メイスイ

    浄軟水器カートリッジ

    メイスイ
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • カートリッジ純水器 G オルガノ

    カートリッジ純水器 G

    オルガノ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
    用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノス

    イオン交換純水器(前処理フィルター付き)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
  • 小型卓上スチームコンベクション タニコー

    小型卓上スチームコンベクション

    タニコー
    549,800税込604,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)1Φ200間口(mm)500奥行(mm)470高さ(mm)390トラスコ品番102-3869消費電力(kW)1.9
  • SK シリコンラップ角大小1PセットSLRA21 スケーター

    SK シリコンラップ角大小1PセットSLRA21

    スケーター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    幅(cm)(大)17 (小)11材質シリコン樹脂長さ(cm)(大)24 (小)16
  • コールドウォーターディスペンサー ホシザキ

    コールドウォーターディスペンサー

    ホシザキ
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
    電源(単相/V)100容量(kVA)0.52(5.2A)消費電力(W)225/265冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
  • 電気スチームコンベクションオーブン タニコー

    電気スチームコンベクションオーブン

    タニコー
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    31日以内出荷
    5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
    仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒