「hk-55rsc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄軟水器 クリタック浄軟水器クリタック
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)5000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)3000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器 クリタック浄水器クリタック
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄軟水器カートリッジ メイスイ浄軟水器カートリッジメイスイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄水器 クリタック浄水器クリタック
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
KFIトゲ抜きピンセット K-13 (ステンレス) 130MM 幸和ピンセット工業KFIトゲ抜きピンセット K-13 (ステンレス) 130MM幸和ピンセット工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)130医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121医薬品医療機器等法一般医療機器
浄軟水器 メイスイ浄軟水器メイスイ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用モノタロウ(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4販売区分業務用
業務用浄水器 キッツマイクロフィルター業務用浄水器キッツマイクロフィルター
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。交換目安1年仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
浄水機能付軟水器 MP02-6 三菱ケミカル・クリンスイ浄水機能付軟水器 MP02-6三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
対応カートリッジUSC-6
浄水器カートリッジ メイスイ浄水器カートリッジメイスイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量5L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
カートリッジフィルター 環境テクノスカートリッジフィルター環境テクノス(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
小型卓上スチームコンベクション タニコー小型卓上スチームコンベクションタニコー
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
電源(V)1Φ200間口(mm)500奥行(mm)470高さ(mm)390トラスコ品番102-3869消費電力(kW)1.9