カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hk1216」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mmSKF(日本エスケイエフ)
2,329税込2,562
1個
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0177アズワン品番65-7935-84
ベアリング(ニ-ドル),HK1212  92046-1163 Kawasakiベアリング(ニ-ドル),HK1212 92046-1163Kawasaki
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92046-1163
排水栓 ハウステック排水栓ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合シリーズ:HK-411、511/HK-419、519/JB-41、51-ⅡA/SJS-1116、1216寸法(Φmm)ゴム栓径27(クサリ付き)