カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)

「hk2012」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 INAシェル形針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
トライザクト フッキット フィルムディスク 268XA 3M(スリーエム)トライザクト フッキット フィルムディスク 268XA3M(スリーエム)
65,980税込72,578
1箱(100個)
5日以内出荷から92日以内出荷
表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、安定した仕上げが可能。
用途金属(特にステンレス・アルミなど)の微細仕上げ。研磨ラインの安定した再現が求められる最終仕上げ。樹脂・複合材の仕上げ工程。
振動計 カードバイプロ Air2 IMV振動計 カードバイプロ Air2IMV
197,800税込217,580
1台ほか
20日以内出荷から63日以内出荷
WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500