カテゴリ

  • バイク純正部品(109)
  • 制御機器(63)
  • 切削工具(32)
  • 測定用品(26)
  • 照明(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm50」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ストロングカップHMカフェ275/50P サンナップストロングカップHMカフェ275/50Pサンナップ(4件のレビュー)
719税込791
1パック(50個)
当日出荷
材質バージンパルプ容量(mL)275入数(個)50
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(133件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(400本×30巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
ヘンセイシリコーンM シャープ化学ヘンセイシリコーンMシャープ化学
869税込956
1本(320mL)
翌日出荷から6日以内出荷
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性はシリコーン系より劣ります。 イソシアネートフリーです。 日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39伸び(%)破断時:260(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
HM-39959不織布3層マスク息爽快 Wワイヤー 50枚入 アゼアスHM-39959不織布3層マスク息爽快 Wワイヤー 50枚入アゼアス
799税込879
1箱(50枚)
当日出荷
※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンターBFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%耳掛け 平紐8mm幅。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなり、低発塵性を実現します。(自社調べ)3層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。3層不織布マスクと比較し高い通気性能を実現。息がしやすく、ゴーグル・眼鏡がくもりにくくなりやすいです。(自社調べ)
用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175サイズふつう構造3層ひもタイプ耳掛け
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
SPRING, CLUTCH ホンダSPRING, CLUTCHホンダ
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527 シチズンシステムズコードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527シチズンシステムズ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。 <離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
温度測定範囲(℃)-30~60特性防滴本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120本体質量(g)91(電池含まず)電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)測定間隔約1分付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)防滴構造IPX3
ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)象印チェンブロック(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロックフック式ホイストマン(トルコン機能付)象印チェンブロック
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最軽量チェーンブロック登場!世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5845C 微量用東亜DKK
44,980税込49,478
1個
当日出荷
用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
キャリパシールキット 4HM-W0047-50 YAMAHA(ヤマハ)キャリパシールキット 4HM-W0047-50YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド
pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKKpH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用東亜DKK
34,980税込38,478
1個
当日出荷
pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
HM-39957不織布3層マスク息爽快Wワイヤー 頭掛け 50枚入 アゼアスHM-39957不織布3層マスク息爽快Wワイヤー 頭掛け 50枚入アゼアス
759税込835
1箱(50枚)
5日以内出荷
※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンターBFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%頭掛け平紐3mm幅。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなり、低発塵性を実現します。(自社調べ)3層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。3層不織布マスクと比較し高い通気性能を実現。息がしやすく、ゴーグル・眼鏡がくもりにくくなりやすいです。(自社調べ)
用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175サイズふつう構造3層
強力マグネ君 オート強力マグネ君オート(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷
はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ホームスプレーダリヤ(マルハチ産業)(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ブルー危険物の類別非危険物
HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) アゼアスHM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚)アゼアス
4,998税込5,498
1箱(50枚)
4日以内出荷
※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンターBFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%人工血液バリア試験(16.0Kpa):実測平均値〇耳掛け平紐8mm幅。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなります。(自社調べ)4層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。活性炭フィルターを使用しているので消臭効果がアップします。
用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など、消臭材質体:ポリプロピレン、活性炭シート ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175サイズふつう構造4層
SPINDLE COMP,GEAR ホンダSPINDLE COMP,GEARホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
用途手作業用材質(ブラシ部)ワイヤー全長(mm)270毛丈(mm)20植付(mm)65その他賠償保険付種別手作業用金柄ブラシ幅(mm)8高さ(mm)12種類ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3
六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
フォークオイルシール ATHENA(アテナ)フォークオイルシールATHENA(アテナ)
2,598税込2,858
1個
62日以内出荷
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
62,975税込69,273
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
綿厚綾テープ 日本紐釦貿易綿厚綾テープ日本紐釦貿易(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(50m)
当日出荷
長さ(m)50厚さ(mm)1生成(オフホワイト)
片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVC
7,398税込8,138
1個
欠品中
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
補修材 マルチパテ 灰色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
919税込1,011
1缶(500g)
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。硬化時間(時間)24(20℃)施工面積35cm×35cm(3mm厚)トラスコ品番453-6274危険物の類別非危険物
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HM470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HM470Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら