カテゴリ

  • 制御機器(460)
  • パソコン/周辺機器(310)
  • バイク純正部品(283)
  • トラック純正部品(267)
  • 自動車純正部品(264)
  • 事務用品(76)
  • 学童・教育用品(51)
  • 測定用品(49)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 電気材料(30)
  • 電動工具(27)
  • 家電(22)
  • 農業機械(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 自転車部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 作業服(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hoc」の検索結果

2,107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HOC 万能グリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC 万能グリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(20件のレビュー)
    389税込428
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッターちょう度2号黄褐色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的潤滑、除湿
  • HOC モリブデングリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC モリブデングリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
    ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
  • HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。ちょう度1号液色褐色主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤使用温度範囲(℃)-5~70適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的サビ止め、潤滑
  • 基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOC-2613 (基礎穴0.8以上) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOC-2613 (基礎穴0.8以上)

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズルノズル長(mm)115接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
  • グリース用フレキシブルホース SK11

    グリース用フレキシブルホース

    SK11(6件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
    用途グリースガン用ノズル。材質材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
  • グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) AZ(エーゼット)

    グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)

    AZ(エーゼット)(61件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • リチウムグリース AZ(エーゼット)

    リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
    用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
  • ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)

    ハンドグリースポンプ

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
    仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
  • カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    カムポジションセンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優良メーカー部品です。
  • プロホビー リングオープナー KEIBA

    プロホビー リングオープナー

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    リングを開く時に便利。線材等の切断にも。
    用途切る・曲げる・掴む作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3803材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)66寸法A(mm)126寸法D(mm)6.2寸法B(mm)36寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高濃度有効塩素測定試薬(RC用) KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素測定試薬(RC用)

    KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100回分)
    当日出荷
  • オイルシート 橋本クロス

    オイルシート

    橋本クロス
    21,980税込24,178
    1箱(120枚)
    翌日出荷
    水、油、溶剤を素早く吸収します。
    寸法(長さL×幅W)(mm)500×525仕様カットタイプ種別オイル/水/溶剤用
  • インジケータ アズワン

    インジケータ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1パック(2個)
    当日出荷
    世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
  • 簡易漏油処理キットII ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    簡易漏油処理キットII

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    8,998税込9,898
    1式
    7日以内出荷
    漏油の緊急時に必要なアイテムをセットに。コンテナ入りで保管や持ち運びに便利。吸着材は天然素材を使用したカクイオイルキャッチャーを使用しています。
    用途路面、水面、床面の漏油対策に。機械に付着した油拭き取り。靴底に付着した油除去。油圧車両の常備品として。セット内容オイルキャッチャーシートタイプ(H500×W400mm)×10枚、オイルキャッチャーチューブタイプ(Φ70×1200mm)×1本、フロアーマット(H500×W900mm)×1枚、水油両用吸着マット×5枚、耐油ゴム手袋×1双、廃棄用ビニール袋×2枚、フタ付コンテナ対応
  • クランクアングルセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    クランクアングルセンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    メーカーホンダ主な適合純正品番37500-RAA-A01
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • タンクパッド ONEDESIGN

    タンクパッド

    ONEDESIGN(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷から42日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。
    材質PVC+ポリウレタン
  • アルミホットケーキメーカー スケーター

    アルミホットケーキメーカー

    スケーター
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    お気に入りのキャラクターが焼き印でつくホットケーキメーカー。 アルミ製の本体で、軽量で扱いやすいのがポイント。 ヒンジ部分で、分解することが可能。 両面に焼き印加工がされているので、分解して使ってもキャラクターの焼き印がつきます。 直火仕様なので、ご家庭でもアウトドアでもご使用いただけます。
    寸法(mm)約145×360×39(多少誤差あり)質量(g)約455材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス、表面加工:(内側・外側)フッ素樹脂塗装
  • 比色法水質測定器 アクアテスター KRK(笠原理化工業)

    比色法水質測定器 アクアテスター

    KRK(笠原理化工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
  • ヒューズホルダー 連結チップ 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 連結チップ

    坂詰製作所
    54税込59
    1個
    9日以内出荷
    連結チップで複数ヒューズの組合せが可能。
    適合FHC-15シリーズ
  • エンドミル DH-OCHB DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル DH-OCHB

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高密度材加工用(70HRC対応) 4枚刃 DHコート
  • マイクロホース ヤマダコーポレーション

    マイクロホース

    ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
  • ラタン調 チェア 木脚 ホームテイスト

    ラタン調 チェア 木脚

    ホームテイスト
    16,980税込18,678
    1脚
    5日以内出荷
    高級感のあるスエード調の座面×天然木×ポリプロピレン素材の人口ラタンが優しい雰囲気を作り出してくれるチェア。角の無い丸みのあるデザインでどんなインテリアにもなじみます。ささくれが無いため衣類の繊維が絡みません。単色でありながら表情豊かなスエード調の生地。天然木を使用した木フレーム
    用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、チェア、椅子として。材質天然木(ラバーウッド) ウレタン塗装 ポリエステル ポリプロピレン耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×47×80座面高(cm)46
  • 残留塩素測定器 DP/HOCL-2Z KRK(笠原理化工業)

    残留塩素測定器 DP/HOCL-2Z

    KRK(笠原理化工業)
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。 低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。 高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
    測定項目残留塩素測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A)仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
  • SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro Max 360度フルカバーケース EKHO カメラレンズ周りも保護 クリア MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro Max 360度フルカバーケース EKHO カメラレンズ周りも保護 クリア

    MSソリューションズ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバーの半透明ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/四隅の保護強化/取り外し可能なストラップループ付属
    材質TPU+PCクリアタイプケース型本体寸法(mm)W80×H163×D12本体質量(kg)47対応機種iPhone 16 Pro Max特性カメラレンズ周りも保護
  • ふわとろブランケット ショコラ 180×200cm 万方商事

    ふわとろブランケット ショコラ 180×200cm

    万方商事
    8,398税込9,238
    1枚
    5日以内出荷
    『ふわとろブランケット』は、厚手でポカポカ暖かく、心地よい肌ざわりのブランケットです。外側はさわり心地も最高なふわふわラビットファー調で、内側は滑らかな肌触りのミンクファー調の2枚合わせで高い保温性があります。静電気防止加工済で”バチッ”を防ぎ、快適にお使いいただけます。洗濯可能なのでいつでも清潔に保て、シーンに合わせて多目的に活躍する便利なアイテムです。
    用途オフィスやご自宅などで冷え対策に。ショコラサイズ(cm)180×200
  • ふわとろブランケット ショコラ 100×160cm 万方商事

    ふわとろブランケット ショコラ 100×160cm

    万方商事
    6,698税込7,368
    1枚
    5日以内出荷
    『ふわとろブランケット』は、厚手でポカポカ暖かく、心地よい肌ざわりのブランケットです。外側はさわり心地も最高なふわふわラビットファー調で、内側は滑らかな肌触りのミンクファー調の2枚合わせで高い保温性があります。静電気防止加工済で”バチッ”を防ぎ、快適にお使いいただけます。洗濯可能なのでいつでも清潔に保て、シーンに合わせて多目的に活躍する便利なアイテムです。
    用途オフィスやご自宅などで冷え対策に。ショコラサイズ(cm)100×160
  • スケーター アルミホットケーキメーカー DR ステッカー ALHOC1 スケーター

    スケーター アルミホットケーキメーカー DR ステッカー ALHOC1

    スケーター
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    スケーター アルミホットケーキメーカー DR ステッカー ALHOC1
  • ふわとろブランケット ショコラ 160×200cm 万方商事

    ふわとろブランケット ショコラ 160×200cm

    万方商事
    8,198税込9,018
    1枚
    5日以内出荷
    『ふわとろブランケット』は、厚手でポカポカ暖かく、心地よい肌ざわりのブランケットです。外側はさわり心地も最高なふわふわラビットファー調で、内側は滑らかな肌触りのミンクファー調の2枚合わせで高い保温性があります。静電気防止加工済で”バチッ”を防ぎ、快適にお使いいただけます。洗濯可能なのでいつでも清潔に保て、シーンに合わせて多目的に活躍する便利なアイテムです。
    用途オフィスやご自宅などで冷え対策に。ショコラサイズ(cm)160×200
  • ふわとろブランケット ショコラ 140×200cm 万方商事

    ふわとろブランケット ショコラ 140×200cm

    万方商事
    7,298税込8,028
    1枚
    5日以内出荷
    『ふわとろブランケット』は、厚手でポカポカ暖かく、心地よい肌ざわりのブランケットです。外側はさわり心地も最高なふわふわラビットファー調で、内側は滑らかな肌触りのミンクファー調の2枚合わせで高い保温性があります。静電気防止加工済で”バチッ”を防ぎ、快適にお使いいただけます。洗濯可能なのでいつでも清潔に保て、シーンに合わせて多目的に活躍する便利なアイテムです。
    用途オフィスやご自宅などで冷え対策に。ショコラサイズ(cm)140×200
  • スケーター アルミホットケーキメーカー miffyベージュ ALHOC1 スケーター

    スケーター アルミホットケーキメーカー miffyベージュ ALHOC1

    スケーター
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    スケーター アルミホットケーキメーカー miffyベージュ ALHOC1
  • ALHOC1 アルミ製ホットケーキメーカー SNOOPY23 スケーター

    ALHOC1 アルミ製ホットケーキメーカー SNOOPY23

    スケーター
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    材質本体=アルミニウム合金ハンドル=フェノール樹脂・ステンレス寸法(mm)145×360×39(多少誤差あり)質量(g)455
  • AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • ホース グリスガン用 モノタロウ

    ホース グリスガン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • サンライズ SRシールS70 サンライズ

    サンライズ SRシールS70

    サンライズ
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    8日以内出荷
    塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
    危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
  • サンライズ SRシールH100 サンライズ

    サンライズ SRシールH100

    サンライズ
    18,980税込20,878
    1箱(320mL×10本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
...