カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(191)
  • 作業工具(27)
  • 測定用品(9)

「hozan ハンダ」の検索結果

関連キーワード
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザンハンダ(無洗浄・RMAタイプ)ホーザン(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
鉛フリーはんだ ホーザン鉛フリーはんだホーザン(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
ソルダースティック ホーザンソルダースティックホーザン
839税込923
1巻
当日出荷
作業性・収納性に優れたスティックタイプ。
質量(kg)0.02成分Sn:60%、Pb:40%質量(g)20
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(183件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
即熱ハンダゴテ クイックエース ホーザン即熱ハンダゴテ クイックエースホーザン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)消費電力(W)19(ブースト時130)質量(g)160(コード含まず)最高温度(℃)410電源コード(m)1.5ヒータータイプセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)標準ビットH-602RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス ホーザンフラックスホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン耐食ビット付ハンダゴテホーザン(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン温調式ハンダゴテ HS-26用ビットホーザン(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200消費電力(W)50付属品コテ先HS-132トラスコ品番475-5481質量(g)75電源(V)100電源コード(m)1.5ヒーターHS-130設定温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス ホーザンフラックスホーザン(83件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
ジェットブロー ホーザンジェットブローホーザン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40ポンプ容量(mL)86全長(mm)134材質天然ゴム、NBR混合トラスコ品番298-3214
セフティークールチェック ホーザンセフティークールチェックホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(190mL)ほか
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パーツクリップ ホーザンパーツクリップホーザン(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143トラスコ品番370-8250材質ステンレス質量(g)30
セフティーダスター ホーザンセフティーダスターホーザン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密オイル差し ホーザン精密オイル差しホーザン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
ブロー ホーザンブローホーザン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし材質天然ゴムトラスコ品番818-2598質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118トラスコ品番370-8322材質ステンレス質量(g)15先端幅(mm)2(R型)RoHS指令(10物質対応)対応
ESDフォーム ホーザンESDフォームホーザン(9件のレビュー)
489税込538特価
1枚ほか
当日出荷
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ ホーザンスポンジホーザン
309税込340
1セット(2枚)
当日出荷
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20アズワン品番64-9091-52
エアダスター(ノンフロン) ホーザンエアダスター(ノンフロン)ホーザン(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)
当日出荷
完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
ステンレスプローブ ホーザンステンレスプローブホーザン(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
ESDトレー ホーザンESDトレーホーザン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(3枚)
当日出荷
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256質量(g)85材質PP(カーボン入)表面抵抗値(Ω)104~10RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスリムーバー ホーザンフラックスリムーバーホーザン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(400mL)
当日出荷
人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469無色透明質量(g)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PCボードプロテクター ホーザンPCボードプロテクターホーザン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(220mL)
当日出荷
プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ソルダーエイド(H-740単品) ホーザンソルダーエイド(H-740単品)ホーザン(3件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
H-740の単品になります
質量(g)15
オーバーホールクリーナー ホーザンオーバーホールクリーナーホーザン(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(500mL)
当日出荷
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)トラスコ品番370-8551質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)ホーザン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
質量(kg)0.1成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングフック ホーザンスプリングフックホーザン(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
シンプルなステンレス製スプリングフック
トラスコ品番469-7090材質ステンレス全長(mm)200質量(g)9ハンドル径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスリムーバー ホーザンフラックスリムーバーホーザン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性付属品ペン先×1本付無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フラックス ホーザンフラックスホーザン
699税込769
1本
当日出荷
ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
仕様鉛入り:可、鉛フリー:可付属品ペン先×1本付容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
帯電防止クリーナー ホーザン帯電防止クリーナーホーザン
899税込989
1缶(220mL)
当日出荷
帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガス器具用掃除針セット ホーザンガス器具用掃除針セットホーザン(16件のレビュー)
369税込406
1セット(3本)
当日出荷
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
ハンダゴテセット ホーザンハンダゴテセットホーザン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ケース付き
全長(mm)212消費電力(W)35セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)質量(g)55最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
ソルダースタンド ホーザンソルダースタンドホーザン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470トラスコ品番120-4203外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)RoHS指令(10物質対応)対応