カテゴリ

  • バイク純正部品(332)
  • パソコン/周辺機器(222)
  • 農業機械(145)
  • 切削工具(80)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(44)
  • 作業工具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • バイク部品(30)
  • 清掃用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 建築金物(26)
  • 梱包用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • 電気材料(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 家電(10)
  • 空圧工具(10)
  • 医療(9)
  • 溶接用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電動工具(6)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-5」の検索結果

1,436件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYE(キャットアイ)

    HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
  • GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5

    ヤマト科学
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS

    ヤマト科学
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
    用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • よしはる 高級彫刻刀 5本組 HP-5 アーテック[学校教材・教育玩具]

    よしはる 高級彫刻刀 5本組 HP-5

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    当日出荷
    セット内容:平刀×1、切出刀×1、三角刀×1、大丸刀×1、小丸刀×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀内容版画・彫刻刀科目図工
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • メガネケース HP-5 パール(PEARL)

    メガネケース HP-5

    パール(PEARL)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    ボタンマグネット式のメガネケース
    トラスコ品番691-3072幅(mm)150高さ(mm)30奥行(mm)50
  • メガネケース HP-5 パール(PEARL)

    メガネケース HP-5

    パール(PEARL)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    シックな色合いのボタンマグネット式の合皮メガネケースです
    幅(mm)150高さ(mm)30奥行(mm)50
  • Vキツト 2HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 2HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    備考45~49フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-5図解NoMW2HP351EL6 部品_No.76、MW2HP351EL5 部品_No.76
  • OHキツト 3HP-5 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 3HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    備考27~30,32,37,39フクム規格MW3HP部品名称OHキツト 3HP-5図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.78
  • Pキツト 3HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 3HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    備考8,14,26,34,35,38,40フクム規格MW3HP部品名称Pキツト 3HP-5図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.77
  • Pキツト 2HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 2HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    備考7,13,28,36~38フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-5図解NoMW2HP40G 部品_No.68
  • Vキツト 3HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 3HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    8日以内出荷
    備考38~43,46フクム規格MW3HP部品名称Vキツト 3HP-5図解NoMW3HP681K 部品_No.69
  • GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1

    ヤマト科学
    ¥309,800税込¥340,780
    1本
    4日以内出荷
    仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
  • GASKET KIT,B   06112HP5C40 ホンダ

    GASKET KIT,B 06112HP5C40

    ホンダ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • EPS CONTROL UNIT   39980HP5A71 ホンダ

    EPS CONTROL UNIT 39980HP5A71

    ホンダ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR COMP,BANK   35161HP5A50 ホンダ

    SENSOR COMP,BANK 35161HP5A50

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ELECTRIC   35140HP5A51 ホンダ

    SW ASSY,ELECTRIC 35140HP5A51

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • BRG SET,BALL RADI  91051HP5R01 ホンダ

    BRG SET,BALL RADI 91051HP5R01

    ホンダ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ELECTRIC   35140HP5A52 ホンダ

    SW ASSY,ELECTRIC 35140HP5A52

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE2*  87124HP5U30ZB ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE2* 87124HP5U30ZB

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5E10ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5E10ZA

    ホンダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5D00ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5D00ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5A80ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5A80ZA

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5E00ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5E00ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,REAR *TYPE1*  87127HP5U80ZA ホンダ

    MARK,REAR *TYPE1* 87127HP5U80ZA

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,REAR *TYPE1*  87127HP5C90ZA ホンダ

    MARK,REAR *TYPE1* 87127HP5C90ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,REAR *TYPE1*  87127HP5A80ZA ホンダ

    MARK,REAR *TYPE1* 87127HP5A80ZA

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5U80ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5U80ZA

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5D10ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5D10ZA

    ホンダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5C90ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5C90ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FRONT*TYPE1*  87124HP5A90ZA ホンダ

    MARK,FRONT*TYPE1* 87124HP5A90ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB *TYPE2*   42650HP5L40ZA ホンダ

    WHEEL SUB *TYPE2* 42650HP5L40ZA

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,REAR *TYPE2*  87127HP5U30ZB ホンダ

    MARK,REAR *TYPE2* 87127HP5U30ZB

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,REAR *TYPE1*  87127HP5A90ZA ホンダ

    MARK,REAR *TYPE1* 87127HP5A90ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステック
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    プラスチック段ボール サンプライ (一般品)

    住化プラステック(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
  • Vベルト(SB27 HP5 ヤンマー

    Vベルト(SB27 HP5

    ヤンマー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SB27 HP5
  • パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • スイッチングハブ サンワサプライ

    スイッチングハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
    付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD