カテゴリ
- 制御機器(38)
- 切削工具(37)
- 物流用品(34)
- 農業機械(34)
- 科学研究・開発用品(24)
- バイク部品(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 研磨材(16)
- 測定用品(13)
- 機構部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 事務用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ハンマーキャスター(23)
- omron(オムロン)(22)
- SHIFTUP(シフトアップ)(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- コスモ石油(14)
- EIKO(栄工舎)(10)
- カミイソ産商(9)
- 永田製作所(7)
- LEM(7)
- ガステック(6)
- 岡崎精工(5)
- ホンダ(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- ケナメタル(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- クマエンジニアリング(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hr-100」の検索結果

冷凍庫(上開き式)HR-100N
ナリカ¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。付属品試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個寸法(mm)545×490×870質量(kg)25.5電源(V)AC100温度(℃)約-18キャスター4箇所付き方式霜取り方式:手動内容積(L)100霜取方法手動扉形式チェスト(上開き)
HOOK REMOVER HR100SS-H
スタジオオーシャンマーク¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷シーバスをメインターゲットにフォーカスしたHR165Sをより小型化し、アジ/メバル等のライトゲームに最高の操作性を実現したSSモデルを追加します!。ギャフとフックカバーを小型化/細径化し、小さな口にも視界を妨げません。また、ステンレスとアルミ材によりオーバーサイズのフックも難なく外すことが可能。長さ(mm)リーチ:100全長(mm)178機構HOLD適合フック#8~12/ライトゲーム用ジグヘッド全般自重(g)45
ホビールーター
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
移動式フィルムミラーHR100
トーエイライト¥90,980税込¥100,0781台16日以内出荷従来の「割れない」「軽い」に「剛性」というスペックが加わったフィルムミラーです用途強化フレームとサイズアップしたキャスターにより、移動時の作動性と「ねじれ」に対する剛性が向上。材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール25mm質量(kg)9.9キャスター5cm寸法(cm)100.6×170×50 / ミラー寸法:100.6×150.6
フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
サーモデマンド不可逆性単温タイプ
ブライト標識¥8,998税込¥9,8981箱(80枚)当日出荷から11日以内出荷用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色赤番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
発泡R面木
プラテック¥41,980税込¥46,1781箱(6本)3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)130シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)70シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ダイヤモンドハンドラッパー
NORITAKE(ノリタケ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から18日以内出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120
車輪
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)38ボス幅(mm)42車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1700[173.4]
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)


































![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)