カテゴリ

  • 切削工具(35)
  • 制御機器(34)
  • 農業機械(34)
  • 物流用品(26)
  • バイク部品(18)
  • 研磨材(16)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-100」の検索結果

243件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • HOOK REMOVER HR100SS-H スタジオオーシャンマーク

    HOOK REMOVER HR100SS-H

    スタジオオーシャンマーク
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    シーバスをメインターゲットにフォーカスしたHR165Sをより小型化し、アジ/メバル等のライトゲームに最高の操作性を実現したSSモデルを追加します!。ギャフとフックカバーを小型化/細径化し、小さな口にも視界を妨げません。また、ステンレスとアルミ材によりオーバーサイズのフックも難なく外すことが可能。
    長さ(mm)リーチ:100全長(mm)178機構HOLD適合フック#8~12/ライトゲーム用ジグヘッド全般自重(g)45
  • APE/XR/NSF100 HR100 フルチューンキットΦ53mm SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 HR100 フルチューンキットΦ53mm

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    4日以内出荷
  • WPC APE/XR/NSF HR100 53mmタンゾウピストン キット SHIFTUP(シフトアップ)

    WPC APE/XR/NSF HR100 53mmタンゾウピストン キット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
  • APE/XR/NSF100 HR100 53mmタンゾウピストン キット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 HR100 53mmタンゾウピストン キット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
  • ホビールーター 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000
  • WPC APE/XR/NSF HR100 53mmタンゾウピストンタンタイ SHIFTUP(シフトアップ)

    WPC APE/XR/NSF HR100 53mmタンゾウピストンタンタイ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • APE/XR/NSF100 HR100 53mmタンゾウピストンタンタイ SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 HR100 53mmタンゾウピストンタンタイ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(80枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • パッキン NOK

    パッキン

    NOK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HR-W型

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 HR10 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR10

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンディポット ピーコック魔法瓶工業

    ハンディポット

    ピーコック魔法瓶工業(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。 取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。 プッシュレバー開栓タイプ。
    口径(Φmm)約50機能レバータイプ開閉せん
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色赤番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)130シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)70シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14
  • ハイリリーフレギュレータ コガネイ

    ハイリリーフレギュレータ

    コガネイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • 採水器 宮本理研工業

    採水器

    宮本理研工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    任意の深さの水を採集できます。
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • 超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ヘリカルリーマ

    岡崎精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドハンドラッパー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
    用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]

    オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)38ボス幅(mm)42車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1700[173.4]
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
  • リーマ HS S柄 HHHR10 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR10

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃長(mm)40刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ラッピング用品 マスキングテープ SAIEN レモン 20mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ SAIEN レモン 20mm×3m カミイソ産商

    カミイソ産商
    ¥399税込¥439
    1点
    5日以内出荷
    どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
    サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5